Destaco 630-R düz çizgi hareketli kelepçe, sınırlı alan uygulamalarında iş parçalarını sabitlemek için üstten değil yana doğru sıkıştırma kuvveti uygulamak için kullanılır. Metal işleme, ağaç işleme, kaynak, test, fikstürle bağlama, plastik enjeksiyon kalıplama, CNC işleme, otomotiv parça montajı ve endüstriyel ekipmanların istifleme / hafif presleme gibi uygulamalar için önerilir. Bu düz hatlı kelepçe, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece hem tek parça hem de seri üretim için kapalı alanlarda kullanım kolaylığını artırır. Destaco 630-R düz çizgi hareketli kelepçe, hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir ve hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Bu düz çizgi hareketli kıskaç, kıskaç piston uzunluğunun kolayca ayarlanabilmesi için altıgen başlı mil tertibatını barındıran dişli bir pistona sahiptir. Destaco 630-R düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır. Bu düz hat hareketli kıskaç, 2500 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri ile optimum kenetleme kuvveti sağlamak için markanın 210203 mili ile uyumludur. Destaco 630-R düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir.
Kullanım Alanları:
Destaco 630-R düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde CNC işleme, otomotiv parça montajı ve fikstür kontrolü için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 630-R düz çizgili hareketli kıskaç, sapı çalışma alanının dışında tutmak için ters tutma özelliğine sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir.
- Destaco 630-R düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelikten yapılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 630-R düz çizgi hareketli kelepçe, Destaco 210203-M altıgen başlı mil ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 630-R düz hareketli kelepçe, çevre sağlığı, maksimum kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 630-R düz çizgi hareketli kelepçe, kolay ve güvenli kurulum sağlamak için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta sunulmaktadır. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, tezgah ile kıstırma plakası (en yüksek konumunda) arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stillerine sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. İğlerin diğer çeşitleri ne işe yarar? Raptor Supplies teklif?
A. Raptor Supplies Destaco düz uçlu bağlı iğler, döner ayaklı iğler, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler sunar.