Destaco 630-MR düz çizgi hareketli kelepçe, piston tamamen uzatılmış veya tamamen geri çekilmiş konumdayken kilitlenebilir. Çekme/itme bağlama uygulamaları için uygundur. Bu kelepçe, iş parçasını alan kısıtlaması olan uygulamalarda sabitlemek için üstten değil yandan sıkma kuvveti uygular. 2500 lb'ye kadar yük sınıflarını barındırabilir. Germe cihazları, fikstürleme, kaynak, test, plastik enjeksiyonlu kalıplama, CNC işleme, montaj ve iş parçasına karşı baskı yapmak için pistonu tutan ve onu yerinde tutan bir manivela kolu ile donatılmıştır. endüstriyel ekipmanın istiflenmesi veya hafif pres çalışması. Çıkarılmış konumda kilitlemenin yanı sıra ünite, kolun dönmesine ve montaj plakasının altına düşen kolun geri çekilmiş konumda kilitlenmesine izin verir. Destaco 630-MR düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin bir çalışma masasına / düz yüzeye hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilmesine yardımcı olan dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir. Bu ünite, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklılık için çelikten yapılmıştır ve hızlı ve güvenli sabitleme için M10 diş boyutuna sahip yuvarlak pistonlarla donatılmıştır. Bir iş mili ile kullanıldığında, Destaco 630-MR düz çizgi hareketli kıskaç, yüksek performanslı otomasyon, iş tutma ve muhafaza çözümleri ile optimum kenetleme kuvveti sağlar.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 630-MR düz çizgi hareketli kelepçe, gıda ve paketleme, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde otomotiv parçalarının montajı, fikstür kontrolü, kaynak fikstürleri ve germe cihazları gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 630-MR düz hatlı kıskaç, sapı çalışma bölgesinin dışında tutmak için ters tutma hareketini içerir.
- Hem uzatılmış hem de geri çekilmiş pozisyonlarda kilitlenebilir.
- Bu ünitede, titreşimler nedeniyle kazara açılmayı önlemek için Toggle Lock Plus serbest bırakma kolu bulunur.
- Açıkta kalan yüzeylerde yapısal sertlik ve korozyon direnci sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco 630-MR düz hatlı kelepçe, çalışma masalarına veya düz yüzeylere kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli sabitleme için M10 boyutunda dişe sahip yuvarlak pistonlarla donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 210203-M: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 630-MR düz çizgi kelepçesinin düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 630-MR düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Bu Destaco 630-MR düz çizgi hareketli kelepçe, flanşlı taban üzerinde, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaja izin veren dişli deliklere sahiptir.
- Ünite, bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 630-MR düz hatlı kıskaç başka boyutlarda da mevcut mu?
A. Evet, Destaco 630-R 3/8-16 inç boyutunda bir düz çizgi kelepçesidir.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya bir üretim süreci sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin aşırı merkez geçişli kilit durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmesi için birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğini dahil etmiştir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Operatör ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.