Destaco 690-1MBPLS düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla kapanmasını önlemek için yaylı açık tutma tasarımına ve hassas sıkıştırmayı sağlamak için önceden yüklenmiş somuna sahiptir. Bu önceden yüklenmiş somun, basınç altında olmadığında kelepçeyi kendisine karşı kilitlemek için kullanılır, böylece dikey olarak monte edildiğinde açılmasını önler. Destaco 690-1MBPLS düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak ve montaj dahil olmak üzere yüksek üretim uygulamaları için idealdir. Bu kelepçe, iş parçalarını dar alanlarda sabitlemek için yanlardan sıkıştırma kuvveti uygular. Kelepçe, ardışık kullanım sırasında radyal piston hareketini azaltmak için ayarlanabilir pens tipi burç ile son derece hassas tekrarlanabilirlik sağlar. Destaco 690-1MBPLS düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir ve dönme önleme işlevi sağlayan, yanal hareketi önleyen ve ofset pilotaj ve tutmaya izin veren düz bir yüzeye sahip bir piston ile entegre edilmiştir. Piston, kolay kurulum sağlamak için dişli miller veya özel fikstür için delinir ve kılavuzlanır. Montaj tabanı, ana tertibatın ve tabanın herhangi bir tutamak pozisyonunda kaynaklanabilmesi için demonte olarak tedarik edilir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 690-1MBPLS düz çizgi hareketli kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, onu otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test, CNC işleme, plastik enjeksiyon kalıplama, montaj ve kaynaklama gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 690-1MBPLS düz çizgi hareketli kıskaç, kıskacı yerinde tutmak için iş parçasına baskı yapan pistonu devreye sokmak için bir kol koluyla donatılmıştır.
- Kelepçenin yanlışlıkla kapanmasını önlemek için yaylı açık tasarıma sahiptir ve hassas sıkıştırma sağlamak için önceden yüklenmiş somunlar.
- Bu kelepçe, dönmeyi önlemenin yanı sıra ofset pilotaj ve tutmaya izin vermek için düz yüzeyli yuvarlak piston ile entegre olarak gelir.
- Radyal piston hareketini azaltmak ve doğru tekrarlanabilirlik sağlamak için ayarlanabilir bir pens tipi burç ile sağlanır ve önceden yüklenmiştir.
- Bu kelepçe, 5000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Korozyona karşı dayanıklı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco 690-1MBPLS düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı sabitleme için M16 piston diş boyutuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco montaj tabanları, ünitenin engelsiz çalışması için kıskaçların aşınmış tabanlarının yerine kullanılmaktadır.
Standartlar ve Onaylar:
Bu Destaco 690-1MBPLS düz hareketli kıskaç, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Bu Destaco 690-1MBPLS düz çizgi hareketli kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
Q. Destaco düz çizgi hareketli kıskaçların diğer çeşitleri Raptor Supplies?
A. Evet, Raptor Supplies ayrıca ayak / flanş / açık delik montaj stillerinde kilitleme kolu çalıştırma özelliğine sahip Destaco değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçeler sunar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Pnömatik silindirin işlevi nedir?
A. Destaco pnömatik silindirleri, pistonlu doğrusal harekette kuvvet oluşturmak için sıkıştırılmış gaz kullanan mekanik cihazlardır.