Destaco 695-1MBPLS ağır hizmet tipi piston kelepçesi veya düz hat hareketli kelepçe, itme / çekme / düz hat geçişli bağlama hareketi kullanılarak eksen boyunca hareket ettirilebilen bir piston yardımıyla iş parçalarını tutmak için idealdir. Çekme veya itme kıskacı olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda veya sadece itme kıskacı olarak kullanılmak üzere uzatılmış konumda kilitlenebilir. Destaco 695-1MBPLS kelepçesi, test, kaynak, fikstürle bağlama, gerdirme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları sırasında tekrarlanan sıkma/açma işlemleri için idealdir. Bu kelepçe, kelepçeyi (basınç altında olmadığında) kendisine karşı kilitlemek ve dikey olarak monte edildiğinde açılmasını önlemek için önceden yüklenmiş bir somunla donatılmıştır. Ayrıca tekrarlı kullanımdan dolayı piston uç hareketini ortadan kaldırmak için ayarlanabilir pens tipi burçlu olup, M16 metrik dişe sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır. Ek olarak, yüksek üretim verimliliği için hassas kenetleme kollarına sahiptir ve kıskacın yanlışlıkla kapanmasını önlemek için bir yaylı açık tutma cihazı ile birlikte gelir. Bu Destaco 695-1MBPLS kıskacı, dönme hareketini önlemek ve ofset pilotaj ve tutmayı sağlamak için düz bir yüzeye sahip bir pistona sahiptir. Yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Maksimum 2400 lb yük kapasitesi sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 695-1MBPLS düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kaynak ve montaj dahil olmak üzere yüksek üretim uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 695-1MBPLS düz çizgi hareketli kıskacı, yanal hareketi önlemek ve ofset pilotaj ve tutmayı sağlamak için düz bir yüzeye sahip yuvarlak bir pistona sahiptir.
- Bu piston, hızlı sabitleme için M16 (metrik) dişe sahiptir.
- Tekrarlanan kullanım sırasında radyal piston uç hareketini azaltmak için ayarlanabilir pens tipi burç ile tasarlanmıştır.
- Kelepçe, yerinde tutmak için pistonu iş parçasına doğru bastırmak için hassas bir sıkıştırma kolu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, dikey olarak monte edildiğinde kelepçeyi kendisine karşı kilitleyerek kelepçenin açılmasını önlemek için önceden yüklenmiş bir somunla donatılmıştır.
- Destaco 695-1MBPLS kelepçesi, maksimum 2400 lb tutma kapasitesi sunar.
- Olağanüstü güç ve dayanıklılık sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco 695-1MBPLS kelepçe, kelepçeyi yatay bir yüzeye kolayca monte etmek için flanşlı bir tabana sahiptir.
- Kelepçenin yanlışlıkla kapanmasını önlemek için yaylı açık bir tasarıma sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 695-1MBPLS düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarını karşılar.
Kurulum:
- Destaco 695-1MBPLS düz çizgi hareketli kelepçe, yatay bir yüzeye hızlı kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Piston, dişli millerin veya özel armatürlerin kolay montajı için delinebilir ve delinebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Destaco değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaçlar yan yükler için ideal midir?
A. Bu kelepçeler yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır. Yan yükleri karşılamak için, piston için ek bir radyal destek öneriyoruz.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.