Pnömatik tutma kelepçesi olarak da bilinen Destaco 8007-E pnömatik manivelalı kelepçe, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı bağlama, sabitleme ve test, montaj ve kaynak uygulamaları için idealdir. Sıkıştırma basıncı uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için havayla çalışan bir silindir kullanır. Bu portatif pnömatik kelepçe, geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar ve hava basıncı kaybı sırasında bile kelepçeyi mekanik olarak kilitli tutmak için bir geçiş mekanizması ile donatılmıştır. Ünite tamamen bağımsızdır ve yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Ayrıca, dayanıklılık için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş pimler ve burçların yanı sıra çoklu uygulama gereksinimlerine uyacak sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Destaco 8007-E pnömatik tutma kelepçesi, hem yuvarlak hem de T-yuvası tipi sensörler için hazır sensördür ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için dahili akış kısıtlamasına sahiptir. Bu kelepçe, 830 lb'ye kadar olan yükleri taşımak için bir cıvata tutucu ile entegre olarak gelir ve -14 ile 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir. Destaco pnömatik manivelalı kelepçe, kolayca sert borularla bağlanabilen, dönmeyen bir silindir ile donatılmıştır. armatürler ve doğru konum algılama için manyetik bir piston segmanı ile entegre edilmiştir. Kirli çalışma ortamlarında punta ve MIG kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 8007-E pnömatik tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki fikstürleme ve test, montaj ve kaynak uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 8007-E pnömatik tutma kelepçesi, düşük profilli montaj ve kolay montaj sağlamak için yuvarlak veya T yuvalı silindirler için sensöre hazır bir işleve sahiptir.
- Yerleşik akış kontrol sistemi, harici akış kontrollerini ortadan kaldırır.
- Bu kelepçe, konum algılama için manyetik bir piston halkasına sahiptir.
- -14 ila 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
- Bu Destaco pnömatik tutma kelepçesi, 830 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
- Gelişmiş dayanıklılık için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş pimler ve burçlar içerir.
- Destaco 8007-E pnömatik manivelalı kıskaç, birden fazla uygulamaya uyacak şekilde sağlam bir kıskaç çubuğuyla birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Hızlı bağlantı kesme kabloları, CABL-010 (2 mm) ve CABL-013 (5 mm), esnek uzunluk ve yükseklik ayarı sağlar ve birden fazla sıkma noktasının gerekli olduğu alanlar için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 8007-E pnömatik manivelalı kıskaç, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 onaylıdır.
Kurulum:
- Destaco 8007-E pnömatik manivelalı kıskaç, düşük profilli montaj ve kolay montaj sunar. Kelepçeyi pürüzsüz bir yüzeye sabitlemek için taban plakasında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.