Destaco 8007-EHL pnömatik tutma kelepçesi, çalışma sırasında iş parçalarını yerinde tutmak / sıkıştırmak için tasarlanmıştır. Bu pnömatik tutma kelepçesi, montaj ve kaynak işlemleri için ideal bir seçimdir. Çalışma sırasında iş parçasının kaymasını veya hareket etmesini önleyen sağlam çubuk tarzı bir sıkıştırma koluna sahiptir. Bu sıkıştırma çubuğu, çeşitli uygulama gereksinimlerine uyum sağlamak için modifikasyon yeteneğine sahiptir. Destaco tutma kelepçesi, operasyon boyunca sorunsuz kelepçeleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir. Manyetik halka pistonu, hassas piston konumu algılaması sağlar ve böylece doğru kenetleme sağlar. Flanşlı tabanı, kelepçeyi (vida kullanarak) düz bir yüzey / çalışma tezgahı üzerine sabitlemek için birden fazla montaj deliğine sahiptir. Kelepçenin çıkarılması veya yeniden yerleştirilmesi gereken durumlarda, bir tornavida kullanarak vidaları gevşeterek kolayca çıkarılabilir. Destaco 8007 Serisi pnömatik tutma kıskaçları ayrıca sol ve sağ yan kenetleme kolu çeşitlerinde de mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 8007-EHL pnömatik tutma kelepçesi, otomotiv, imalat ve metal işleme endüstrilerinde kaynak ve montaj işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 8007-EHL pnömatik bastırma kıskacı, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir.
- İşlem sırasında iş parçasının kaymasını veya hareket etmesini önlemek için tasarlanmış sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesinin sıkıştırma çubuğu, çeşitli uygulama gereksinimlerine uyum sağlamak için modifikasyon yeteneğine sahiptir.
- Hassas sıkıştırma için doğru piston konumu algılaması sağlayan bir manyetik halka pistonu ile birlikte gelir.
- Destaco pnömatik tutma kelepçesinin flanşlı tabanı, kelepçeyi düz bir yüzeye / çalışma tezgahına sabitlemek için kullanılabilen birden fazla çift montaj deliği ve vida içerir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8007-EHL: Bu yedek kıskaçlar, yuvarlak (810169) veya T-yuvası (8EA-109-1) sensörleri barındırır.
- Destaco CABL-010 ve CABL-013: Bu 8007-EHL kelepçeleri, esnek uzunluk ve yükseklik ayarlamaları sağlamak için hızlı bağlantı kesme (2 mm ve 5 mm) uzatma kablolarıyla (sırasıyla CABL-010 ve CABL-013) uyumludur. Birden fazla sıkıştırma noktasının gerekli olduğu alanlar için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 8007-EHL pnömatik tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 8007-EHL pnömatik tutma kelepçesi, taban üzerinde birden fazla çift montaj deliği içerir ve düz bir yüzeye / çalışma tezgahına monte edilebilir. Gerektiğinde, vidalar sökülerek kelepçe kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer stillerde pnömatik tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 8007-EHL pnömatik kıskaçlara ek olarak, kullanıcı ayrıca uzun kenetleme kolu seçeneklerinden birini seçebilir (Destaco 8007-EHR).
S. Pnömatik tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco tutma kelepçeleri, kaynak, ahşap işleme, gerdirme, montaj ve test dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan pnömatik olarak çalıştırılan kelepçelerdir.
S. Manuel kenetleme nedir?
A. Pnömatik bastırma kıskaçlarının aksine, Destaco'nun manuel kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaçlara sahiptir.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik tutma kelepçesi sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir hafif ve orta hizmet yelpazesi sunar pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve malzemelerde (alüminyum / çelik) mevcuttur.
S. Kelepçeler ne için kullanılır?
A. Kelepçeler, geçici işlemler için iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için kullanılan esnek uygulama araçlarıdır. Mobilya yapımı, metal işleme, inşaat, marangozluk ve kaynak gibi çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.
S. Pnömatik tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 8007-EHL gibi belirli pnömatik tutma kelepçeleri, piston tipi konfigürasyona sahip bir pnömatik silindire sahiptir. Bir giriş portu vasıtasıyla kelepçe silindirine bir hava besleme hattı beslenir. Eller serbest kenetleme işlemi, giriş hava beslemesinin ayarlanmasıyla sağlanır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Destaco kıskaçlarındaki kırmızı renkli kulplar sadece tanınabilir bir alanı belirtir. Bu, işçiyi/operatörü çalıştırma kolunun yeri ve onu nereden tutması gerektiği konusunda uyarmak için yapılır. Rengi, kelepçenin çalışması için ek bir öneme sahip değildir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.