Destaco 803-LC yedek pnömatik bastırmalı manivelalı kıskaç, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme basıncı uygulamak için basınçlı hava kullanır. Bu pnömatik kelepçe çelikten yapılmıştır ve -14 ila 195 derece Fahrenheit arasında değişen çalışma sıcaklıklarını işleyebilir. Destaco 603 manuel düz çizgi hareketli kelepçenin pnömatik versiyonu olarak işlev görür. Bu pnömatik kelepçe, uygulanan kuvvetten daha büyük bir kuvvetle sıkılmasına izin veren bir geçiş mekanizmasına sahiptir ve bu da onu genel makinelerin, gemilerin ve otomobillerin işlenmesi ve montajı gibi çok çeşitli uygulamalar için ideal hale getirir. Bu, delik boyutu ve giriş basıncı ile doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlar. Bu kelepçe, çift etkili bir silindir, bir sıkıştırma kolu ve uygulanan kuvveti çoğaltmak için bağlantılardan oluşur. Destaco 803-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, mafsallı bir mekanizmanın gücüyle iş parçalarını kenetlemek ve sabitlemek için hava basıncını kullanır. Sıkıştırma kafasına pnömatik basınç uygulamak için devreye alınabilen bir kol ile donatılmıştır. Bu pnömatik manivelalı kıskaç, sorunsuz çalışma için yerleşik bir akış kontrol sistemine ve konum algılama için manyetik bir piston segmanına sahiptir. Sağlam çelik yapı, 80 psi'ye kadar basınca dayanırken güç ve yapısal sertlik sunar. Maksimum 600 lb tutma kapasitesine sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 803-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrileri için kaynak ve montaj gibi çok çeşitli uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 803-LC yedek tutma kelepçesi, düzgün çalışma sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindir ve doğru konum algılamayı sağlamak için bir manyetik halka piston ile donatılmıştır.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaç, Destaco 603 manuel düz çizgi hareketli kıskaç ve Destaco 803 için yedek bir kıskaç tertibatının pnömatik versiyonudur. İş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme basıncı uygulamak üzere basınçlı hava kullanır.
- Bu pnömatik manivelalı kelepçe, yuvarlak veya T-yuvası tipi sensörler için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir.
- Destaco 803-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, T-yuvası (8EA-109-1) veya yuvarlak (810169) sensörleri barındırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 807CYL: Bu yedek silindir tertibatları, eski silindirin aşınması veya arızalanması durumunda hatalı silindirleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 810169: Bu yuvarlak kamış anahtarlar, kolay kurulum için bir LED'li hızlı bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. Bu IP67 dereceli anahtarlar, kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilebilir. 4 mm yuvarlak kanallı silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 8EA-109-1: Bu T-yuvası reed anahtarları, T-yuvası oluklarına sahip silindirlere montaj için hızlı bir bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. IP67 sınıfına sahiptirler ve kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 803-LC yedek pnömatik tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 803-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahiptir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Destaco mafsallı kıskaçlar veya pnömatik mafsallı kıskaçlar, sorunsuz çalışma için çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılır.
S. Pnömatik manivelalı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco kelepçeleri yeniden oluştururken hangi gresle kullanılması önerilir?
C. Destaco mekanik kelepçelerle uğraşıyorsanız, Mobil XTC gibi bir kaplin gresi tercih edilirken, pnömatik silindir contalarıyla uğraşırken Magnalube G gresi kullanılmalıdır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, bir kelepçenin imalat işlemleri veya montaj hatları sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçlarındaki tutacağın kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Sapın renginin hiçbir önemi yoktur, ancak tanınabilir bir alanı vurgulamak ve sapı hızlı ve kolay bir şekilde bulmaya yardımcı olmak içindir.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco toz, şiddetli yağmur ve güçlü hidrolik jetlerden koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.