Destaco 803-RC, Destaco 830 kelepçeleri için yedek bir pnömatik manivelalı kelepçedir. İş parçalarını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncı uygulamak için basınçlı hava kullanır. Destaco 603 manuel düz çizgi hareketli kıskaçların pnömatik versiyonu olarak işlev görür. Bu pnömatik kelepçe çelikten yapılmıştır ve -14 ila 195 derece Fahrenheit arasında değişen çalışma sıcaklıklarını işleyebilir. Bu düz hatlı kelepçe, uygulanan kuvvetten daha büyük bir kuvvetle sıkılmasına izin veren bir geçiş hareketi mekanizmasına sahiptir ve bu da onu gemiler ve otomobiller dahil olmak üzere genel makinelerin işlenmesi ve montajı gibi çok çeşitli uygulamalar için ideal hale getirir. Bu kilitlenmeyen kıskaç, delik boyutu ve giriş basıncı ile doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlar. Bu Destaco pnömatik kıskaç, kenetleme kafasına pnömatik basınç uygulamak için devreye alınabilen bir kol ile donatılmıştır. Kol, uzun bir kılavuz oranına sahiptir ve her bir parçanın yüksek verimliliği rijitliği garanti eder. Destaco 803-RC pnömatik düz hatlı kelepçe, çift etkili bir silindir, bir sıkıştırma kolu ve uygulanan kuvveti çoğaltmak için bağlantılardan oluşur. Bu pnömatik manivelalı kıskaç, sorunsuz çalışma için yerleşik bir akış kontrol sistemine ve konum algılama için bir manyetik piston segmanına sahiptir. Sağlam çelik konstrüksiyon, maksimum 600 lb tutma kapasitesine izin verirken güç ve yapısal sertlik sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 803-RC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki taşlama, kaynak, montaj ve hafif işleme gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 803-RC pnömatik manivelalı kıskaç, düzgün çalışma sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindir ve doğru konum algılamayı sağlamak için bir manyetik piston segmanı ile donatılmıştır.
- Yuvarlak veya T-yuvası tarzı sensörleri barındırmak için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir.
- Bu pnömatik düz hat kelepçesi, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kontrol sistemi ile entegre edilmiştir.
- Destaco 803-RC yedek pnömatik düz hatlı kelepçe, konum algılama için manyetik bir piston halkasına sahiptir.
- -14 ila 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda sorunsuz çalışma sağlar.
- Bu pnömatik manivelalı kelepçe, 600 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8EA-109-1: Bu IP67 dereceli sensörler (3 telli kablo, M8 x 1 konektör, 3 pin), Destaco 803-RC yedek pnömatik manivelalı kıskaç ile uyumludur ve T-yuvalı oluklara sahip silindirlere monte edilir. -14 derece ile 140 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilirler. Bu sensörler, kelepçelerin silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilir ve kolay kurulum için bir LED'e sahiptir.
- Destaco 810169: Bu IP67 dereceli yuvarlak sensörler, 4 mm yuvarlak yivli silindirlere monte edilebilir. Kelepçenin silindirine monte edilmiş sihirli bir halka tarafından etkinleştirilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 803-RC pnömatik manivelalı kıskaç, çevre sağlığı & güvenliğini ve kıskacın gelişmiş performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 803-RC yedek pnömatik düz hat kelepçesi, hızlı montaj için tabanda dişli deliklerle birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik kelepçeler nasıl çalışır?
A. Destaco pnömatik düz hatlı kıskaçlar, geçici sabitleme için havayla çalışan silindirler kullanır ve sürekli üretim operasyonlarında hızlı kenetleme için idealdir.
S. Döner kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco pnömatik döner kıskaçlar, klemp açma ve kenetleme hızlarını artırmak için hareketli kolu kullanmak için doğrudan bir tutucuya veya alet gövdesine monte edilen kancalara sahip cihazlardır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir keçelerinde Magnalube G gresinin kullanılması ideal olacaktır.
S. Pnömatik silindirin işlevi nedir?
A. Destaco pnömatik silindirleri, pistonlu doğrusal harekette kuvvet oluşturmak için sıkıştırılmış gaz kullanan mekanik cihazlardır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.