Destaco 812-U-RC pnömatik güç kıskacı, kaynak, kavrama, kenetleme ve yerleştirme uygulamaları için uygundur. Bu pnömatik kelepçe, hatasız çalışmayı sağlamak için iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutar ve gelişmiş güvenilirlik ve hassasiyet için üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için idealdir. Çalışması için çift etkili bir pnömatik sistem gerektirir ve basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile entegre olarak gelir. Bu pnömatik güç kelepçesi, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla donatılmıştır. Destaco 812-U-RC pnömatik güç kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyon direnci için çelikten yapılmıştır. Bu pnömatik güç kelepçesi, silindir gövdesinde olukları veya bağlantı çubukları olmayan silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmış 810156 gibi sensörleri barındırabilir. Sensör, kolay kurulum için bir LED ile entegre edilmiştir ve 14 ila 140 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 812-U-RC pnömatik güç kıskacı, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, kavrama, kenetleme, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test etme, kaynaklama, CNC işleme ve havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki yerleştirme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir. .
Özellikler:
- Destaco 812-U-RC pnömatik güç kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyon direnci için çelik yapıya sahiptir.
- Bu pnömatik güç kelepçesi, 100 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Destaco 812-U-RC pnömatik güç kelepçesi, -10 ila 165 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810156: Destaco 812-U-RC pnömatik güç kelepçesi, markanın silindir gövdesinde olukları veya bağlantı çubukları olmayan silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmış 810156 sensörleriyle uyumludur. Bu sensörler, kolay kurulum için bir LED ile entegre edilmiştir ve 14 ila 140 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 812-U-RC pnömatik güç kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 812-U-RC pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin pürüzsüz bir yüzeye kolay ve güvenli bir şekilde takılmasını sağlamak için taban plakasında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir.
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
C. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, elbette küçük bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası arasındaki mesafe, kelepçe kolunun uzunluğu ve takımın ağırlığı arasındaki mesafenin dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, kelepçenin uygulaması için ihtiyaç duyduğunuz kelepçeleme kuvveti miktarını veya tutma kuvvetini de dikkate almalıdır.
S. Neden bir güç kelepçesine ihtiyacınız olsun ki?
C. Destaco güç kelepçeleri, bileşenlerin tekrar tekrar ve hızlı bir şekilde doğru şekilde kelepçelenmesinin gerekli olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Alan sınırlaması (manuel erişim mümkün değildir) veya kelepçenin uzakta bulunması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için sınırlı erişimin olduğu veya hiç erişimin olmadığı uygulamalar için idealdirler.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kabiliyetidir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.