Pnömatik kelepçeler tekrarlayan bağlama uygulamaları için iş parçalarına bağlama basıncı uygulamak için havayla çalışan silindirler kullanın. Destaco pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, montaj ve kaynak işlemleri için idealdir. Destaco 812 Serisi pnömatik tutma kelepçeleri, 201-U manuel kelepçelerin pnömatik versiyonlarıdır. Destaco'nun pnömatik tutma kelepçelerinin en küçüğüdür. Hem açık hem de kapalı konumları algılamaya hazır sensörlerdir ve harici akış kontrolü gereksinimini ortadan kaldırmak için dahili bir akış kısıtlamasına sahiptirler. Destaco 812-U-LC, Destaco 812-U kelepçenin aşınmış tertibatını değiştirmek için bir yedek olarak kullanılır. Kelepçe çubuğunu hareket ettirmek ve iş parçalarını tutmak için basınçlı hava kullanan bir pnömatik silindir ile birleştirerek çalışır. Çift etkili pnömatik silindir, bir M0.003 portu üzerinden 5 fit küp hava tüketir. Bu kelepçe tertibatı, iş parçalarını tutmak için bir iş milini yerleştirmek için bir U çubuğu ile donatılmıştır. Tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliği için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Bu kelepçe düzeneği, düz yüzeylerde hızlı ve kolay kurulum için tabanında dişli deliklere sahiptir ve maksimum 100 lb yük tutma kapasitesi sağlar. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi yüksek çalışma sıcaklığına sahip bir varyantta sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 812-U-LC yedek kelepçe tertibatı, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test, kaynak ve montaj gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 812-U-LC yedek kelepçe tertibatı, iş parçalarını tutmak için havayla çalıştırılan silindirler kullanır ve maksimum 100 lb yük tutma kapasitesi sağlar.
- Kol uzantılarını veya bir iş milini takmak için bir U sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçenin çubuk uzunluğu 1.02 inçtir ve kelepçe tabanının 0.68 inç üzerindedir.
- Bu kelepçe, bir pnömatik silindire pnömatik basınç uygulamak ve ardından sıkıştırma kolunu hareket ettirmek için bir kol kullanılarak çalıştırılır.
- Ekli milleri sabit bir yerde sıkmak için flanşlı pullarla birlikte gelir.
- Bu kelepçe tertibatının tabanı, bir iş parçasına / yüzeye hızlı kurulum için dişli montaj delikleriyle donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 812CYL yedek silindir düzeneği: Bu silindir düzenekleri, 812 Serisi pnömatik kelepçelerin aşınmış veya kusurlu parçalarının değiştirilmesi için yedek kelepçe düzeneklerine takılır.
- Destaco 305208-M: Raptor Supplies bu neopren milleri sıkıştırma çubuğuna takmak ve iş parçalarını tutmak için sunar.
- Destaco 102111: Bu flanşlı pullar, milleri sabit bir yerde sıkmak için Destaco 812-U-LC yedek kelepçe ile birlikte kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 812-U-LC yedek kelepçe tertibatı, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 812-U-LC yedek kelepçenin tabanı, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde kolay ve güvenli kurulum için dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda Destaco 812-U-LC kelepçe sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir hafif ve orta hizmet yelpazesi sunar pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve malzemelerde (alüminyum / çelik).
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti, kelepçenin ekipmanı, iş parçasını veya sacı montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Kenetleme çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.