Destaco 817-U-LC yedek pnömatik kelepçe, sıkıştırma basıncını uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için hava tahrikli silindirler kullanır. Tekrarlayan üretim operasyonlarında hızlı sıkıştırma için uygundur. Bu portatif pnömatik kelepçe, geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş bağlantı noktasına sahip hava tahrikli bir silindir ile entegre olarak gelir. Bu pnömatik tutma mafsallı kelepçe, iş parçasını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncı uygulamak için basınçlı hava kullanır. Destaco 817-U-LC yedek pnömatik kelepçe, kirli çalışma ortamlarında punta ve MIG kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir ve armatürlere kolayca sabitlenebilen dönmeyen bir silindir ile birlikte gelir. Harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kısıtlama sistemine sahiptir. Bu pnömatik kelepçe, uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle entegre olarak gelir. Bu portatif ünite tamamen bağımsızdır ve daha fazla güvenlik için yalnızca tek bir basınç kaynağına ihtiyaç duyar. Yuvarlak ve T yuvalı stil sensörler için sensöre hazırdır ve kol uzantılarının sorunsuz bir şekilde takılması için ergonomik bir kol tasarımına sahiptir. 375 lb'ye kadar yükleri taşıma kapasitesine sahiptir. Destaco 817-U-LC yedek pnömatik kelepçe, doğru konum algılaması için manyetik bir piston halkası ile donatılmıştır ve -14 ve 194 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 817-U-LC yedek pnömatik tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak kavrama, bağlama, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test etme, kaynaklama, CNC işleme ve havacılık, otomotiv ve gıda & ambalaj endüstrileri.
Özellikler:
- Destaco 817-U-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, kolayca değiştirilebilen bir U çubuk kıskaç koluyla donatılmıştır.
- Bu tutma kelepçesi, düzgün çalışma için yerleşik akış kontrollerini ve konum algılama için manyetik halka pistonunu içerir.
- Sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip, doğru şekilde işlenmiş çelik bileşenlerle birlikte gelir.
- Sensöre hazır tasarım, yuvarlak veya T slot stili sensörleri barındırır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810169: Bu yuvarlak dilli anahtarlar, Destaco 817-U-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve kolay kurulum için bir LED'li hızlı bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. Bu IP67 dereceli anahtarlar, kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilebilir. 4 mm yuvarlak kanallı silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 8EA-109-1: Bu T yuvası reed anahtarları, T yuvası oluklarına sahip silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmış hızlı bir bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. IP67 sınıfına sahiptirler ve kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilirler.
- Destaco 507107: Bu flanşlı pullar, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü sağlar. Bu pullar, yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için çelikten yapılmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 817-U-LC yedek pnömatik manivelalı kelepçe, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 817-U-LC yedek pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, maksimum esneklik için çift montaj yüzeyine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manuel tutma veya düz hat manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Yeniden yapılanma sırasında Destaco kelepçeleri için hangi gres idealdir?
A. Mobil XTC gibi bir kaplin gresi, Destaco mekanik kelepçelerle kullanım için mükemmeldir, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanılmalıdır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kıskaç kulplarının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
C. Kelepçe sapının kırmızı renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı gösterir. Bu, operatörlerin kolu kolay ve hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu), silindir alanı, silindir çapı ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
C. En önemli hususlar, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin çevresinde ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, elbette küçük bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu ve aletin ağırlığı arasındaki mesafenin dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, kelepçenin uygulamasına ihtiyaç duyduğunuz kelepçeleme kuvveti veya tutma kuvveti miktarını da dikkate almalıdır.