Destaco 827-S-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, kenetleme, kavrama, kaynaklama ve yerleştirme uygulamaları için kullanılır. Bu paslanmaz çelik sıkma ünitesi, hatasız çalışma için ürünleri güvenli bir şekilde yerinde tutar ve konumlandırır. Bu pnömatik manivelalı kıskaç, hem yuvarlak hem de T yuvalı tip sensörler için hazır sensördür ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlaması içerir. Geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar ve hassas konum algılama için manyetik piston segmanları ile donatılmıştır. Destaco 827-S-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, maksimum esneklik için çift montaj yüzeyine sahiptir ve 700 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. Bu pnömatik mafsallı kıskaç, -14 ila 194 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve sağlam bir çubuğa sahiptir. iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için. Bu pnömatik mafsallı kıskaç, çift etkili bir hava silindiri tarafından çalıştırılan sağlam bir sarmal kam mekanizması kullanarak kolay yükleme için geniş boşluk sağlayan bir kenetleme koluyla donatılmıştır. Destaco 827-S-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan geniş bir açılma açısına sahiptir. Portatiftir ve sıkıştırma basıncını uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için havayla çalıştırılan silindirlerle entegre olarak gelir. Hava basıncı, kenetleme portuna uygulanır, bu sayede kenetleme kolunu iş parçasını tutmak için hareket ettirir. Ardından gerekli sıkıştırma kuvveti elde edilir ve iş parçasına uygulanır. Bu hareket altında, bu mafsallı kıskaç, iş parçasını sağlam ve olumlu bir şekilde tutar. Kelepçenin kilidini açmak için, kelepçe açma portuna hava basıncı uygulanır. Tamamen bağımsızdır ve güvenlik için sadece bir basınç kaynağı gerektirir.
Kullanım Alanları:
Destaco 827-S-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki taşlama, kaynak, montaj ve hafif işleme gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 827-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, Destaco 827-S için bir yedek kıskaçtır.
- Yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir ve -10 ile 90 derece C arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
- Yerleşik akış kontrol sistemi sorunsuz çalışmayı sağlar.
- Destaco 827-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, hassas konum algılama için manyetik bir piston segmanı ile donatılmıştır.
- Bu model, maksimum esneklik sunmak için çift montaj yüzeyi ile birlikte gelir.
- T-slot (8EA-109-1) veya yuvarlak (810169) sensörleri barındırabilir.
- Bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan geniş bir açılma açısı ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe bağımsızdır ve güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8EA-109-1: Bu IP67 dereceli sensörler (3 telli kablo, M8 x 1 konektör, 3 pin), Destaco 827-S-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç ile uyumludur ve T-yuvalı oluklara sahip silindirlere monte edilir. -14 derece ile 140 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilirler. Bu sensörler, kelepçelerin silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilir ve kolay kurulum için bir LED'e sahiptir.
- Destaco 810169: Bu IP67 dereceli yuvarlak sensörler, 4 mm yuvarlak yivli silindirlere monte edilebilir. Kelepçenin silindirine monte edilmiş sihirli bir halka tarafından etkinleştirilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 827-S-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, çevresel sağlık & güvenlik ve kıskacın gelişmiş performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 827-S-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, üst montaj sırasında montaj braketini sabitlemek için yan montaj deliklerine iki cıvata kullanılarak monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, diğer çubuk stillerinde pnömatik manivelalı kıskaçlar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco teklifleri pnömatik geçiş kıskaçları U-bar tarzında da.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme kuvveti uygulamak için mekanik kuvvet yerine basınçlı hava kullanır. Çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılırlar.
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco ayrıca suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Güç kelepçelerinin avantajları nelerdir?
A. Güç kıskaçları, kıstırma kuvvetini kontrol etme, üretkenliği ve üretimi artırma, tekrarlayan üretim operasyonları için tutarlı ve verimli hizmetler sağlama ve otomatik olarak ayarlanan iş parçalarını destekleme yeteneği sunar.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Mafsallı kelepçenin tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.