Destaco 827-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı bağlama işlemleri için tasarlanmış Destaco 827-U'nun yerine geçen bir kelepçedir. Bu portatif kıskaç, kenetleme basıncı uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için hava tahrikli silindirlerle entegre olarak gelir. Hava basıncı, kenetleme portuna uygulanır, bu sayede kenetleme kolunu iş parçasını tutmak için hareket ettirir. Ardından gerekli sıkıştırma kuvveti elde edilir ve iş parçasına uygulanır. Bu hareket altında, bu mafsallı kıskaç, iş parçasını sağlam ve olumlu bir şekilde tutar. Kelepçenin kilidini açmak için, kelepçe açma portuna hava basıncı uygulanır. Tamamen bağımsızdır ve güvenlik için sadece bir basınç kaynağı gerektirir. Bu pnömatik manivelalı kıskaç, hem yuvarlak hem de T yuvalı tip sensörler için sensöre hazırdır ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlaması içerir. Geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar ve hassas konum algılama için manyetik piston segmanları ile donatılmıştır. Destaco 827-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, maksimum esneklik için çift montaj yüzeyine sahiptir ve 700 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. Bu pnömatik manivelalı kelepçe, -14 ila 194 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve sağlam bir çubuğa sahiptir. iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için. Bu pnömatik mafsallı kıskaç, çift etkili bir hava silindiri tarafından çalıştırılan sağlam bir sarmal kam mekanizması kullanarak kolay yükleme için geniş boşluk sağlayan bir kenetleme koluyla donatılmıştır. Destaco 827-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan geniş bir açılma açısına sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 827-U-LC yedek pnömatik tutma kelepçesi, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki taşlama, kaynak, montaj ve hafif işleme gibi uygulamalar için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 827-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelikten yapılmıştır.
- Harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran yerleşik akış kontrolüne sahiptir.
- Bu yedek tutma kelepçesi, hassas konum algılaması için manyetik bir piston segmanı ile birlikte verilir.
- T-slot (8EA-109-1) veya yuvarlak (810169) sensörleri barındırabilir.
- Destaco 827-U-LC yedek pnömatik tutma kelepçesi, maksimum esneklik sunan çift montaj yüzeyleriyle birlikte gelir.
- Bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan geniş bir açılma açısı ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe bağımsızdır ve güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 240208-M: Bu düz uçlu neopren mil tertibatları, Destaco 827-U-LC yedek pnömatik tutma kelepçesi ile kullanım için tasarlanmıştır. 3.1 inç uzunluğa sahiptirler ve malzemeyi çalışma yüzeylerine sabitlemek için pnömatik mafsallı kelepçeyi monte eden kauçuk tıpalara sahip dişli çubuklara sahiptirler. Bu miller, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 827-U-LC yedek pnömatik tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin gelişmiş performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 827-U-LC yedek pnömatik tutma kelepçesi, üst montaj için montaj braketini sabitlemek için yan montaj deliklerine iki cıvata kullanılarak monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik kelepçeler nelerdir?
A. Destaco pnömatik kıskaçlar, sürekli üretim operasyonlarında hızlı kenetleme için ideal olan portatif pnömatik manivelalı kıskaçlardır.
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Mafsallı kıskaç nasıl kullanılır?
A. Kullanıcıların sıkıştırma plakasını iş parçasına takması için kolu aşağı doğru itmeleri gerekebilir. Bundan sonra kelepçe otomatik olarak kilitlenecektir. Bu, siz kolu yukarı çekene kadar iş parçasının serbest bırakılmayacağı anlamına gelir.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Mafsallı kelepçenin tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Raptor Supplies Mafsallı kıskaç kapasitesini belirlemenize yardımcı olacağından, özellikleri her zaman kontrol etmenizi önerir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.