Destaco 82L3G-203B800 pnömatik güç kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki çeşitli kenetleme, kavrama, germe ve yerleştirme uygulamaları için uygundur. Eşyaları güvenli bir şekilde konumlandırmak ve tutmak için idealdir. Bu kapalı kelepçe, operatörün yorgunluğunu azaltmak için hafif bir alüminyum gövdeye ve artırılmış güç ve dayanıklılık için çelik kola sahiptir. Hassas bir şekilde tasarlanmıştır ve özellikle üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için tasarlanmıştır. Ayrıca, bu kelepçe, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla entegre edilmiştir ve ayrıca 120 lb'lik tutma torku sunarak 133 psi'lik maksimum kelepçe kolu basıncında çalışır. Basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindire sahiptir ve ani basınç düşüşü veya hortum bağlantısının kesilmesi algılandığında kelepçeyi sabit konumda kilitlemek için patentli Toggle Lock Plus mekanizması ile birlikte gelir. Bu güvenlik özelliği aynı zamanda merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istem dışı açılmaya karşı korunmasını sağlar. Yatay bir U kelepçe kolu (sert bir şekilde sabitlemek için merkezi olarak konumlandırılmış) ile birlikte verilir ve konum algılama için sensörler içerir. Destaco 82L3G-203B800 pnömatik güç kelepçesi, -1596 ila 14 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda maksimum 195 lb yükü kaldırabilir, 105 derecelik bir açılma açısı sunar ve önden, yanlardan veya arkadan yüzeye kolayca monte edilebilir.
Kullanım Alanları:
- Destaco 82L3G-203B800 pnömatik güç kelepçesi, fikstürlerde ve taşıma sistemlerinde metal levhaları ve parçaları sıkıştırmak, kavramak, germek, tutmak, yerleştirmek ve konumlandırmak için idealdir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Destaco 82L3G-203B800 pnömatik güç kelepçesi, operatör yorgunluğunu azaltan ve 1596 lb yük kapasitesi sunan hafif bir alüminyum gövdeye sahiptir.
- Bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan 105 derecelik bir açılma açısı ile birlikte gelir.
- Bu Destaco pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin önünden, yanlarından veya arkasından monte edilebilme özelliği ile kolay yüzeye montaj sağlar.
- Bu kapalı pnömatik güç kelepçesi, farklı menteşelere biraz kuvvet uygulayarak daha fazla kuvvet üretmek için bir geçiş hareketine sahiptir.
- Gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla birlikte verilir.
- Pnömatik güç kıskacı, sağlam kenetleme için merkezi olarak konumlandırılmış yatay bir kıskaç koluna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8JG-065-2-01: U tipi merkezi kenetleme kolu, sıkı kenetleme için Destaco 82L3G-203B800 pnömatik güç kıskacı için tasarlanmıştır.
- Destaco 8JG-066-1-01: Yanal tip merkezi sıkıştırma kolu, sıkı sıkıştırma için Destaco 82L3G-203B800 pnömatik güç kelepçesi için tasarlanmıştır. 105 dereceye kadar kelepçe açma açısı sunar.
- Destaco 8JG-363-1-01: H tipi merkezi sıkma kolu, maksimum 82 derece açılma açısı ile sıkı sıkma için Destaco 3L203G-800B105 pnömatik güç kelepçesi için tasarlanmıştır.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Bu sensör kabloları, kelepçenin düzgün çalışmasını sağlamak için 4 veya 5 pinli konektörlerle tasarlanmıştır.
- Destaco 8CE-296-1, 8CE-298-1, 8CE-300-1, 8CE-302-1, 8CE-304-1 ve 8CE-306-1: Açılma açısı sınırlayıcıları 15, 30, 45 sunmak üzere tasarlanmıştır Kelepçelere 60, 75 ve 90 derece açılma açıları.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 ve 82ZB-SH4050: Markanın şimleri, sıkıştırma kolları için olduğu kadar yüksek performanslı otomasyon, muhafaza ve iş parçası tutma çözümleri sağlamak için idealdir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 82L3G-203B800 pnömatik güç kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 82L3G-2030000 pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin önünden, yanlarından veya arkasından monte edilebilme özelliği ile kolay yüzey montajı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz ve sağlam tabanlı montaj stiline sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
A. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir parçayı kelepçeliyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, açıkçası daha küçük bir kelepçe gerekli olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu arasındaki mesafeyi ve aletin ağırlığını dikkate almak gerekir. Ek olarak, kullanıcı, kıskaç kuvvetinin miktarını veya kıskaç uygulamak için ihtiyaç duyduğunuz tutma kuvvetini de dikkate almalıdır.
S. Neden bir güç kelepçesine ihtiyacınız olsun ki?
C. Destaco elektrikli kelepçeler, bileşenlerin tekrar tekrar, hızlı ve doğru şekilde kelepçelenmesinin gerekli olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Alan sınırlaması (manuel erişim mümkün değildir) veya kelepçenin uzakta bulunması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için erişimin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı uygulamalar için uygundurlar.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Destaco, suya dayanıklı herhangi bir kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için özellikle IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.