Destaco 82L4N-26300H0B pnömatik kelepçe veya pnömatik güç kelepçesi, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde metal levhaların konumlandırılması, tutulması, tutulması ve gerilmesi gibi çeşitli uygulamalar için idealdir. Ekteki pnömatik kelepçe, hassasiyetle tasarlanmıştır ve üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için tasarlanmıştır. Ayrıca, bu kelepçe gerekli çalışma için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlar ile entegre edilmiştir. Bu pnömatik güç kelepçesi, 180 derece açılma açısı sunan sağlam bir çubuğa sahiptir ve 2000 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindire sahiptir ve patentli bir Toggle Lock Plus ile birlikte gelir Hortum bağlantısının kesilmesi veya ani basınç düşüşü algılandığında kelepçeyi sabit konumda kilitleme mekanizması. Toggle Lock Plus güvenlik özelliği ayrıca aşırı merkez kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin kazara açılmaya karşı korunmasını sağlar. Ayrıca yatay bir U kelepçe kolu ile donatılmıştır (sert bağlama için merkezi olarak konumlandırılmıştır). Destaco 82L4N-26300H0B pnömatik güç kelepçesi ayrıca manuel çalıştırma için bir el kolu içerir ve kolay ve güvenli kurulum için arka, ön ve yanlarda montaj alanı sağlar.
Kullanım Alanları:
- Destaco 82L4N-26300H0B pnömatik güç kelepçesi, demirbaşlar ve taşıma sistemlerinde metal levhaları ve parçaları sıkıştırmak, tutmak ve konumlandırmak için uygundur. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılırlar.
Özellikler:
- Destaco 82L4N-26300H0B pnömatik kelepçe, 180 derece açılma açısı sunan sağlam bir çubuğa sahiptir.
- Bu pnömatik güç kelepçesi 2000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Destaco 82L4N-26300H0B pnömatik kıskaç, kenetleme işlemi boyunca merkezden kilitleme koşulunun sürdürülmesini sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir.
- Bu pnömatik güç kelepçesi ayrıca manuel çalıştırma için bir el kolu içerir.
- Kolay ve güvenli kurulum için arka, ön ve yanlarda montaj alanı sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8EA-139-1: Bu B8 P ve F sensörü, 82L Serisi güç kıskaçları için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 82L4N-26300H0B pnömatik güç kelepçesi, çevre sağlığını, en üst düzeyde kullanıcı güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 82L4N-26300H0B pnömatik güç kelepçesi, kolay ve güvenli kurulum için arka, ön ve yan montaj sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stiline sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
A. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir parçayı kelepçeliyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, açıkçası daha küçük bir kelepçe gerekli olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu arasındaki mesafeyi ve aletin ağırlığını dikkate almak gerekir. Ek olarak, kullanıcı, kıskaç kuvvetinin miktarını veya kıskaç uygulamak için ihtiyaç duyduğunuz tutma kuvvetini de dikkate almalıdır.
S. Neden bir güç kelepçesine ihtiyacınız olsun ki?
C. Destaco elektrikli kelepçeler, bileşenlerin tekrar tekrar, hızlı ve doğru şekilde kelepçelenmesinin gerekli olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Alan sınırlaması (manuel erişim mümkün değildir) veya kelepçenin uzakta bulunması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için sınırlı erişimin olduğu veya hiç erişimin olmadığı uygulamalar için idealdirler.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.