Destaco 82L2G-2030000 pnömatik güç kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki çeşitli kenetleme, kavrama, gerdirme ve yerleştirme uygulamaları için uygundur ve ayrıca öğeleri güvenli bir şekilde konumlandırmak ve tutmak için idealdir. Bu kapalı kelepçe, operatörün yorgunluğunu azaltmak için hafif bir alüminyum gövdeye ve artırılmış güç ve dayanıklılık için çelik kola sahiptir. Hassas bir şekilde tasarlanmıştır ve özellikle üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için tasarlanmıştır. Ayrıca, bu kelepçe, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla entegre edilmiştir. 120 lb'ye kadar tutma torkları sunarak 55 psi maksimum kelepçe kolu basıncında çalışır. Bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindire sahiptir ve kelepçeyi kilitlemek için patentli bir Geçiş Kilitleme mekanizması ile birlikte gelir. ani basınç düşüşü veya hortum bağlantısının kesilmesi algılanırsa sabit konum. Toggle Lock Plus güvenlik özelliği ayrıca merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin kazara açılmaya karşı korunmasını sağlar. Yatay bir U kelepçe koluyla birlikte verilir (sert bağlama için merkezi olarak konumlandırılmıştır) ve konum algılama için sensörler içerir. Destaco 82L2G-2030000 pnömatik güç kelepçesi, -660 ila 14 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda maksimum 195 lb'lik bir yükü kaldırarak birden fazla uygulamada minimum çalışma çabası için bir el koluyla birlikte gelir. Kelepçe, önden veya arkadan yüzeylere kolayca monte edilebilir.
Kullanım Alanları:
Destaco pnömatik güç kelepçesi 82L2G-2030000, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, fikstürlerde ve taşıma sistemlerinde kenetleme, kavrama, gerdirme, tutma, yerleştirme ve konumlandırma gibi yüksek üretim uygulamalarına uyarlanabilir olmasını sağlar. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Destaco 82L2G-2030000 pnömatik güç kelepçesi, operatör yorgunluğunu azaltan hafif bir alüminyum gövdeye ve artırılmış güç ve dayanıklılık için çelik kola sahiptir.
- Maksimum 660 lb yük kapasitesi sunar.
- Bu Destaco pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin önünden veya arkasından monte edilebilme özelliği ile kolay yüzeye montaj sağlar.
- Bu kapalı pnömatik güç kelepçesi, farklı menteşelere biraz kuvvet uygulayarak daha fazla kuvvet üretmek için bir geçiş hareketine sahiptir.
- Gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla birlikte verilir.
- Pnömatik güç kıskacı, sağlam kenetleme için merkezi olarak konumlandırılmış yatay bir kıskaç koluna sahiptir.
- Birden fazla uygulamada minimum çalıştırma çabası için bir el kolu ile birlikte gelir ve konum algılama için sensörler içerir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8JG-075-3-01: U tipi merkezi kenetleme kolu, sıkı kenetleme için Destaco 82L2G-2030000 pnömatik güç kıskacı için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 82L2G-2030000 pnömatik güç kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 82L2G-2030000 pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin önünden veya arkasından monte edilebilme özelliği ile kolay yüzey montajı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz ve sağlam tabanlı montaj stillerine sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
C. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, elbette küçük bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu ve aletin ağırlığı arasındaki mesafenin dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, kelepçe kuvveti miktarını veya kelepçenin uygulamasına ihtiyaç duyduğunuz tutma kuvveti miktarını da dikkate almalıdır.
S. Neden bir güç kelepçesine ihtiyacınız olsun ki?
C. Destaco elektrikli kelepçeler, bileşenlerin tekrar tekrar, hızlı ve doğru şekilde kelepçelenmesinin gerekli olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Alan sınırlaması (manuel erişim mümkün değildir) veya kelepçenin uzakta bulunması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için erişimin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı uygulamalar için uygundurlar.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Destaco, suya dayanıklı herhangi bir kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için özellikle IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.