Destaco 830-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç kaynak, kavrama, kenetleme ve yerleştirme uygulamaları için uygundur. Bu pnömatik kelepçe, hatasız çalışmayı sağlamak için ürünleri güvenli bir şekilde yerinde tutar ve gelişmiş güvenilirlik ve hassasiyet için üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için idealdir. Destaco 830-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyon direnci için çelikten yapılmıştır. Çalışması için çift etkili bir pnömatik sistem gerektirir ve basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile donatılmıştır. Bu pnömatik manivelalı kıskaç, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla donatılmıştır. Destaco 830-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, -14 ila 194 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve 2500 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. Destaco 830-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmış sensörleri barındırabilir , silindir gövdesinde oluklar veya bağlantı çubukları olmadan. Bu sensörler, kolay kurulum için bir LED ile donatılmıştır ve 14 ila 140 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 830-LC yedek pnömatik güç kelepçesi, onu havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki kavrama, bağlama, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test etme, kaynaklama, CNC işleme ve yerleştirme gibi uygulamalara uyarlanabilir kılan geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler:
- Destaco 830-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, sınırsız hava akışı için yerleşik akış kontrolüne sahiptir; montaj ve kaynak uygulamaları için idealdir.
- Pistonun hassas şekilde konumlandırılmasını sağlayan manyetik bir piston segmanı ve operasyona uyacak şekilde kolay modifikasyonlar yapmak için büyük bir sıkıştırma koluna sahiptir.
- Bu mafsallı kelepçe, dayanıklılık ve uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş pimler ve burçlarla birlikte gelir.
- Destaco 830-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, -10 ila 90 santigrat derece arasındaki sıcaklıklara dayanma özelliğine sahiptir.
- Yuvarlak veya T yuvası tarzı sensörleri barındırabilir.
- Aynı zamanda Destaco 630 Serisi manuel kelepçelerin pnömatik bir çeşidi olarak hizmet eder.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810169: Bu yuvarlak kamış anahtarlar, kolay kurulum için bir LED'li hızlı bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. Bu IP67 dereceli anahtarlar, kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilebilir. 4 mm yuvarlak kanallı silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 8EA-109-1: Bu T-yuvası dilli anahtarlar, hızlı bir bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir ve T-yuvası oluklarına sahip silindirlere monte edilmelidir. IP67 sınıfına sahiptirler ve kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 830-LC pnömatik güç kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçenin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 830-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, kelepçenin düz bir yüzeye kolay ve güvenli bir şekilde takılmasını sağlamak için taban plakasında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manuel tutma veya düz hat manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir.
S. Belirli bir uygulama için doğru mafsallı kıskaç nasıl belirlenir?
C. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, elbette küçük bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu arasındaki mesafenin ve aletin ağırlığının dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, kelepçenin uygulamasına ihtiyaç duyduğunuz kelepçeleme kuvveti veya tutma kuvveti miktarını da dikkate almalıdır.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kabiliyetidir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.