Destaco 830-RC pnömatik düz çizgi hareketli kelepçe, bir iş parçasını yandan kuvvet uygulayarak yerinde tutmak için idealdir. Bu kelepçe, montaj, kaynaklama ve hafif presleme işlemleri dahil olmak üzere çeşitli itme/çekme bağlama görevleri için uygundur. Destaco pnömatik düz hatlı kıskaç, çalışma boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesi / ayrılmasının gerekli olduğu işlemler için uygun bir seçimdir. Kelepçenin yuvarlak pistonu, çalışma sırasında kaymayı önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Destaco pnömatik düz hatlı kıskaç, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir. Manyetik halka pistonu, hassas piston konumu algılaması sağlar ve böylece doğru kenetleme sağlar. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında güvenli kurulum sağlamak için flanşlı stil tabanına sahiptir. Destaco 830 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar ayrıca M10 boyutunda piston dişi varyantlarında da mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 830-RC pnömatik düz çizgi hareketli kelepçe, montaj, kaynaklama ve hafif presleme işlemleri dahil olmak üzere çeşitli ticari görevler için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 830-RC pnömatik düz çizgi hareketli kelepçe, zorlu endüstriyel koşullardan kaynaklanan hasara / aşınmaya karşı direnç sağlamak için karbon çelik yapıya sahiptir.
- Manyetik halka pistonu, hassas piston konumu algılaması sağlar ve böylece doğru kenetleme sağlar.
- Destaco düz çizgi hareketli kelepçenin yuvarlak stil pistonu, çalışma sırasında kaymayı önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar.
- Bu mafsallı kıskaç, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir.
- Destaco düz çizgi kelepçesi, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında kurulum kolaylığı için flanşlı stil tabanına sahiptir. Gerektiğinde bu flanşlı taban sadece vidaları sökerek kolayca çıkarılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 830-RC: Bu pnömatik kelepçeler, yuvarlak (810169) veya T-yuvası (8EA-109-1) sensörleri barındırır.
- Destaco CABL-010 ve CABL-013: Bu 850 kelepçeler, esnek uzunluk ve yükseklik ayarlamaları sağlamak için hızlı bağlantı kesme (2 mm ve 5 mm) uzatma kablolarıyla (sırasıyla CABL-010 ve CABL-013) uyumludur. Birden fazla sıkıştırma noktasının gerekli olduğu alanlar için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 830-RC pnömatik düz çizgi hareketli kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 830-RC pnömatik düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında güvenli kurulum sağlamak için flanşlı stil tabanına sahiptir. Gerektiğinde bu flanşlı taban sadece vidaları sökerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik düz hat kıskaçları nasıl çalışır?
A. Destaco 830-RC gibi belirli pnömatik düz hatlı kelepçeler, piston tipi konfigürasyona sahip bir pnömatik silindire sahiptir. Bir giriş portu vasıtasıyla kelepçe silindirine bir hava besleme hattı beslenir. Eller serbest kenetleme işlemi, giriş hava beslemesinin ayarlanmasıyla sağlanır.
S. Marka, diğer stillerde pnömatik tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 830-RC pnömatik kelepçeye ek olarak, kullanıcı M10 boyutunda piston dişli seçeneklerinden birini de seçebilir (Destaco 830-ME).
S. Pnömatik düz hat kelepçesi nedir?
A. Destaco düz hatlı kıskaçlar, kaynak, ağaç işleme, gerdirme, montaj ve test dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan pnömatik olarak çalıştırılan kıskaçlardır.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya herhangi bir başka üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun paslanmaz çelik ve karbon çelik kelepçeleri zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklıdır ve aşınmayı en aza indirir. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik düz hatlı kelepçeler sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir hafif ve orta hizmet yelpazesi sunar pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve malzemelerde (alüminyum / çelik) mevcuttur.