Destaco 847-S-LC pnömatik tutma mafsallı kıskacı, pnömatik bir silindirle birlikte aşırı odak anahtarı aktivite bağlantısına sahiptir, bu da onu çok çeşitli uygulamalar için ideal, inanılmaz derecede esnek bir cihaz haline getirir. Kullanıcı güvenliği için bu tamamen bağımsız kelepçe yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Destaco 847-S-LC yedek pnömatik manivelalı kelepçeyi çok yönlü kılan hem yuvarlak hem de T yuvası sensörleriyle uyumludur. Cihaz, dahili akış kısıtlaması ile birlikte gelir ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. İş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için sağlam bir sıkıştırma koluna sahiptir ve 1000 lb'ye kadar olan yükleri kaldırabilir. Güçlü sarmal kam bileşeni ve çift etkili hava silindiri ile sıkıştırma kolu daha kapsamlı istifleme esnekliği sağlar. Basit parça tahliyesini garanti eden ve 145 psig'e kadar basınçları kaldırabilen geniş bir açılma açısı içerir. Mafsallı klemens kolu, mafsallı klemp kapatıldığında düz durur. Böylece operatör, kelepçe üzerinde daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduğunuz veya çalışma sırasında operatörün elinin kelepçeden uzakta olmasını istediğiniz durumlarda üniteyi kullanabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 847-S-LC, yedek bir pnömatik tutmalı manivelalı kıskaçtır. Gıda ve paketleme, otomasyon, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde talaşlı imalat, kaynak, taşlama ve metal imalatı gibi uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 847-S-LC yedek pnömatik baskılı manivelalı kıskaç, harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran yerleşik bir akış kısıtlama mekanizmasıyla entegre edilmiştir.
- Tamamen monte edilmiş ve çalışmaya hazır olarak gelir.
- Bu model, titreşimlere karşı güvenli bir bağlantı için bir cıvata tutucu (247110) ile birlikte verilir.
- Destaco 847-S-LC yedek pnömatik baskılı manivelalı kıskaç, T-yuvası (8EA-109-1) veya yuvarlak (810169) sensörleri barındırmaya hazır sensördür.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaç, operatör konforu sunan ergonomik bir tutma yeri ile donatılmıştır.
- 4 mm veya 6.5 x 5 mm sensörler için anahtara hazır bir tasarıma sahiptir.
- Bu kelepçe, hassas konum algılaması için manyetik bir piston segmanı ile donatılmıştır.
- Bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan 94 derecelik bir açılma açısına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 247110: Bu cıvata tutucular, Destaco 847-S-LC yedek pnömatik bastırmalı manivelalı kelepçe için mil tertibatını yerinde sabitlemek / tutmak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 847-S-LC yedek pnömatik baskılı manivelalı kıskaç, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kıskacın gelişmiş performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 847-S-LC yedek pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan taban üzerinde montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Bir mafsallı kelepçe ne kadar basınç yapabilir?
A. Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Newton'da (N) belirtilen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için bu bilgiyi mafsallı kelepçenin boyutuyla birlikte kullanın. Tahta parçası ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur.