Destaco 847-U-LC yedek pnömatik mafsallı kıskaç, otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde iş parçalarını tutmak için kullanılır. Bu kelepçe, sıkıştırma işlemleri sırasında piston konumunu doğru bir şekilde algılayan bir manyetik piston segmanı ile donatılmıştır. Bu tutma kelepçesi, sıkıştırma basıncı uygulamak ve iş parçasını yerinde tutmak için hava tahrikli bir silindir kullanır. Destaco 847-U-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, kapalı bir tasarıma sahip olduğundan kirli ortamlarda MIG ve punta kaynağı için idealdir. Bu portatif pnömatik kelepçe bağımsızdır, güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir ve geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanıma izin verir. Destaco 847-U-LC yedek pnömatik mafsallı kıskaç, armatürlere sert borularla takılabilen dönmeyen bir silindire sahiptir ve yuvarlak ve T yuvalı stil sensörlerle uyumludur. Bu pnömatik tutma kelepçesi, maksimum 145 psig sıkıştırma basıncına sahip çift etkili bir pnömatik silindir tarafından çalıştırılır. Destaco 847-U-LC yedek pnömatik mafsallı kıskaç, kol uzantısının kolayca takılması için U çubuk sıkıştırma kolu konfigürasyonuyla birleştirilmiştir ve çubuğun 94 dereceye kadar açılmasına izin verir. Bu pnömatik tutma kelepçesi, 1000 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve -14 ila 194 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 847-U-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, fikstürleme, test, otomotiv parça montajı ve hafif hizmet kaynağı için otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrileri için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 847-U-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme kuvveti uygulamak üzere basınçlı hava kullanır.
- Engelsiz hava akışı için dahili akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindir içerir ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaç, konum algılama için bir manyetik halka pistona ve kapalı alanlarda uygun kenetleme eylemi için yatay montaja sahiptir.
- Destaco 847-U-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç 1000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Fikstür, kaynak ve test uygulamaları için idealdir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, -10 ila 90 derece Celcius arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- 4 mm veya 6.5 x 5 mm sensörler için anahtara hazırdır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 247109: Bu flanşlı pullar, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için Destaco 847-U-LC yedek pnömatik manivelalı kelepçe ile birlikte kullanılır. Yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten yapılmıştır.
- Destaco 810169: Bu uzatma kabloları ve bağlantı somunları, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere takılmak üzere tasarlanmıştır. Kelepçenin silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka tarafından çalıştırılırlar. Bu üniteler, sorunsuz kurulum için bir LED'e sahiptir ve -10 ila 60 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 8EA-109-1: Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip bu T yuvası reed anahtarları, kolay kurulum için bir LED ile entegre edilmiştir ve -14 ile 140 derece Fahrenhayt arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 847-U-LC yedek pnömatik manivela, yüksek kaliteli bağlama hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarını karşılar.
Kurulum:
- Destaco 847-U-LC yedek pnömatik manivela, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve güvenli kurulum için taban plakasında bir çift montaj deliğine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme kuvveti uygulamak için mekanik kuvvet yerine basınçlı hava kullanır. Çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılırlar.
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco ayrıca suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Güç kelepçelerinin avantajları nelerdir?
A. Güç kıskaçları, kıstırma kuvvetini kontrol etme, üretkenliği ve üretimi artırma, tekrarlayan üretim operasyonları için tutarlı ve verimli hizmetler sağlama ve otomatik olarak ayarlanan iş parçalarını destekleme yeteneği sunar.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Mafsallı kelepçenin tutma gücü veya sıkıştırma basıncı, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.