Destaco 847-U pnömatik bastırma hareketli kıskaç, bir iş parçasını el kullanmadan yerinde tutmak / sıkıştırmak için tasarlanmıştır. Destaco pnömatik manivelalı kıskaç, metal işleme ve ahşap işleme uygulamalarında montaj ve kaynak işlemleri ile hafif hizmet tipi kenetleme için ideal bir seçimdir. Bu manivelalı kıskaç, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir. Manyetik halka pistonu, hassas piston konumu algılaması sağlar ve böylece doğru kenetleme sağlar. Çalışma sırasında iş parçasının kaymasını veya hareket etmesini önlemek için tasarlanmış U şeklinde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Flanşlı tabanında, kelepçeyi düz bir yüzeye/tezgaha sabitlemek için kullanılabilen iki çift montaj deliği/vida bulunur. Kelepçenin çıkarılması veya yeniden yerleştirilmesi gereken durumlarda, basit bir tornavida kullanarak vidaları sökerek kolayca çıkarılabilir. Destaco 847 Serisi kelepçeler masif çubuk sıkma kolu çeşitlerinde de mevcuttur Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 847-U pnömatik tutma hareketli kelepçe, kaynak ve montaj uygulamalarında hafif hizmet pnömatik bağlama operasyonları için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 847-U pnömatik tutma hareketli kıskacı, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir.
- Hassas sıkıştırma için doğru piston konumu algılaması sağlayan bir manyetik halka pistonu ile birlikte gelir.
- Destaco pnömatik tutma hareketli kelepçesi, güvenli bir şekilde yerinde tutarken çeşitli büyüklükteki iş parçalarını barındırmak için ayarlanabilir bir mil tasarımına sahiptir.
- Çalışma sırasında iş parçasının kaymasını veya hareket etmesini önlemek için tasarlanmış U şeklinde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
- Destaco pnömatik tutma eylemli kelepçenin flanşlı tabanında, kelepçeyi düz bir yüzeye / çalışma tezgahına sabitlemek için kullanılabilen iki çift montaj deliği veya vida bulunur.
- Kullanıcılar ayrıca çok çeşitli hafif ve orta hizmet seçenekleri arasından seçim yapabilirpnömatik kelepçeler üzerinde bir dizi konfigürasyon, stil ve yapıda (alüminyum / çelik) mevcut olan Raptor Supplies.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 247109 flanşlı rondela, bir flanşın cıvatalarını ve contalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için kullanılır.
- Destaco 847450-50-1-00 yedek conta takımı, Destaco 847-U pnömatik tutma kelepçesinin pnömatik silindiri üzerindeki aşınmış/hasarlı contayı değiştirmek için kullanılır.
- Destaco CABL-010 hızlı bağlantı kesme uzatma kablosu, kelepçenin sensörüne bağlanmak için kullanılır.
- Destaco 810169 yuvarlak kamış anahtarı, kelepçenin pistonunun konumunu algılamak için kullanılan bir sensördür.
- Destaco 8EA-109-1 T-yuvası indükleme anahtarı, kelepçe pistonunun konumunu algılamak için kullanılan bir sensördür.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 847-U pnömatik tutma hareketli kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 847-U pnömatik tutma hareketli kıskacı, düz bir yüzeye / çalışma tezgahına kurulacak tabanda iki çift montaj deliğine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer stillerde pnömatik tutmalı mafsallı kıskaçlar sunuyor mu?
C. Evet, marka, Destaco 847-U pnömatik tutma kelepçesinin yanı sıra yekpare çubuk tipi pnömatik kelepçeler (Destaco 847-S pnömatik kelepçe) de sunmaktadır.
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Destaco pnömatik tutmalı manivelalı kıskaçlar, kaynak, ağaç işleme, gerdirme cihazları ve çeşitli montaj ve test işlemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan pnömatik olarak çalıştırılan kıskaçlardır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco 847-U kelepçesi gibi pnömatik tutma eylemli kelepçeler, piston tipi konfigürasyona sahip bir pnömatik silindire sahiptir. Bir giriş portu aracılığıyla kelepçe silindirine beslenen bir hava besleme hattına sahiptirler. Eller serbest kenetleme işlemi, giriş hava beslemesinin ayarlanmasıyla sağlanır.
S. Kelepçe bir alet midir?
A. Kelepçeler, uygulama için esnek araçlardır. Geçici işlemler için bir iş parçasını yerinde güvenli bir şekilde tutmaya yararlar. Bunlar mobilya yapımı, metal işleme, inşaat, marangozluk ve kaynak gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya diğer herhangi bir üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.