Destaco 847-S manivelalı kıskaç, 247-S manüel dikey tutma mafsallı kilitleme kıskacının pnömatik versiyonudur. Çok çeşitli uygulamalara kolayca uyarlanabilen bir cihaz sağlamak için bir pnömatik silindirle birleştirilmiş bir merkez üstü mafsallı hareketli bağlantı içerir. Bu kelepçe tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliği için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Destaco pnömatik manivelalı kıskaç, hem yuvarlak hem de T yuvası stili sensörler için hazır sensördür. Harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için dahili akış kısıtlamasına sahiptir. Bu kelepçe, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak ve 1000 lb'ye kadar yükleri taşımak için sağlam bir sıkıştırma kolu ile birlikte gelir. Sıkıştırma kolu, çift etkili bir hava silindiri tarafından çalıştırılan sağlam bir sarmal kam mekanizması kullanarak kolay yükleme için geniş boşluk sağlar. Bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan ve maksimum 145 psig basıncı kaldırabilen geniş bir açılma açısına sahiptir. Bu mafsallı kıskaç, tutma kuvvetini aynı aşağı yönde uygular, ancak kol kapalı ayarında yatay bir konumdadır. Bu, operatörün kelepçe üzerinde daha fazla boşluğa ihtiyaç duyduğu durumlarda veya çalışma sırasında operatörün elinin kelepçeden uzakta olmasını istediğiniz durumlarda ünitenin kullanılmasına olanak tanır.
Kullanım Alanları:
Destaco 847-S pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, gıda ve paketleme, otomasyon, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde işleme, kaynak, taşlama ve metal üretimi gibi uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 847-S pnömatik manivelalı kelepçe, harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran yerleşik bir akış kısıtlama mekanizması ile entegre edilmiştir.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaç, operatör konforu sunan ergonomik bir tutma yeri ile donatılmıştır.
- Tamamen monte edilmiş ve çalışmaya hazır olarak gelir.
- Bu model, titreşimlere karşı güvenli bir bağlantı için cıvata tutucu (247110) ile birlikte verilir.
- Destaco 847-S pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, T-yuvası (8EA-109-1) veya yuvarlak (810169) sensörleri barındırmaya hazır sensördür.
- 4 mm veya 6.5 x 5 mm sensörler için anahtara hazırdır.
- Bu kelepçe, hassas konum algılamaya izin veren manyetik piston segmanlarıyla donatılmıştır.
- Bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan 94 derecelik bir açılma açısına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 247110 cıvata tutucusu: Bu cıvata tutucuları, Destaco 847-S pnömatik manivelalı kelepçe için mil tertibatını yerinde sabitlemek / tutmak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 847-S pnömatik tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur ve iyi çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin performansının artmasını sağlar.
Kurulum:
- Bu Destaco 847-S pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan tabandaki montaj delikleriyle birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Bir mafsallı kelepçe ne kadar basınç yapabilir?
A. Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Newton'da (N) belirtilen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için bu bilgiyi mafsallı kelepçenin boyutuyla birlikte kullanın. Tahta parçası ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur.