Destaco 850-ME pnömatik düz hatlı kelepçe, hatasız çalışmayı sağlamak için ürünleri güvenli bir şekilde konumlandırmak ve yerinde tutmak için kullanılır. İş parçalarını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncı uygulamak için basınçlı hava kullanır. Destaco 630 manuel düz çizgi hareketli kelepçenin pnömatik versiyonu olarak işlev görür. Bu pnömatik düz hatlı kelepçe, uygulanan kuvvetten daha büyük bir kuvvetle sıkılmasına izin veren bir geçiş mekanizmasına sahiptir, bu da onu gemiler ve otomobiller de dahil olmak üzere genel makinelerin işlenmesi ve montajı gibi çok çeşitli uygulamalar için ideal hale getirir. Bu kilitlenmeyen kıskaç, delik boyutu ve giriş basıncı ile doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlar. Destaco 850-ME pnömatik düz hatlı kelepçe, çift etkili bir silindir, bir sıkıştırma kolu ve uygulanan kuvveti çoğaltmak için bağlantılardan oluşur. Bu pnömatik manivelalı kelepçe, sorunsuz çalışma için dahili bir akış kontrol sistemine ve konum algılama için bir manyetik piston segmanına sahiptir. Sağlam çelik konstrüksiyon, maksimum 16000 lb tutma kapasitesi sunarken güç ve yapısal sertlik sunar. Destaco pnömatik kelepçe, bir geçiş mekanizmasının kuvveti aracılığıyla iş parçalarını kelepçelemek ve sabitlemek için hava basıncını kullanır. Sıkıştırma kafasına pnömatik basınç uygulamak için devreye alınabilen bir kol ile donatılmıştır. Kol, uzun bir kılavuz oranına sahiptir ve her bir parçanın yüksek verimliliği rijitliği garanti eder. -14 ila 195 derece Fahrenheit arasında değişen çalışma sıcaklıklarını kaldırabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 850-ME pnömatik düz hatlı kelepçe, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde kaynak, fikstür testi ve otomotiv parça montajı gibi çeşitli uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 850-ME pnömatik düz hatlı kıskaç, doğru konum algılamaya izin veren sihirli bir piston segmanıyla birlikte gelir.
- Yuvarlak veya T-yuvası tarzı sensörleri barındırmaya hazır sensördür.
- Bu pnömatik geçiş özelliği, harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran yerleşik akış kısıtlamasına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 850450-63-1-00: Bu yedek conta kitleri, Destaco 850-ME pnömatik düz hatlı kelepçenin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır ve yüksek performanslı parça tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri sağlar.
- Destaco 810169: Bu uzatma kabloları ve bağlantı somunları, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip bu yuvarlak dilli anahtarlar, kelepçe silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka tarafından çalıştırılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 850-ME pnömatik düz hatlı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 850-ME pnömatik düz hatlı manivelalı kıskaç, kolay ve güvenli kurulum sağlamak için tabanda dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Destaco mafsallı kıskaçlar veya pnömatik mafsallı kıskaçlar, sorunsuz çalışma için çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılır.
S. Pnömatik manivelalı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco kelepçeleri yeniden oluştururken hangi gresle kullanılması önerilir?
C. Destaco mekanik kelepçelerle uğraşıyorsanız, Mobil XTC gibi bir kaplin gresi tercih edilirken, pnömatik silindir contalarıyla uğraşırken Magnalube G gresi kullanılmalıdır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, bir kelepçenin imalat işlemleri veya montaj hatları sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçlarındaki tutacağın kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Sapın renginin hiçbir önemi yoktur, ancak tanınabilir bir alanı vurgulamak ve sapı hızlı ve kolay bir şekilde bulmaya yardımcı olmak içindir.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco toz, şiddetli yağmur ve güçlü hidrolik jetlerden koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak özel olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Bir mafsallı kelepçe ne kadar basınç yapabilir?
A. Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Newton'da (N) belirtilen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için bu bilgiyi mafsallı kelepçenin boyutuyla birlikte kullanın. Tahta parçası ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur.