Destaco 858-E pnömatik tutma kıskacı, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı kenetleme için basınçlı hava ile çalıştırılır. Bu, özellikle sık sık kenetleme işlemlerinin gerçekleştirildiği durumlarda kullanıcı üzerindeki yükü hafifletir. Hava basıncı, kenetleme portuna uygulanır, bu sayede kenetleme kolunu iş parçasını tutmak için hareket ettirir. Gerekli sıkıştırma kuvveti elde edilir ve iş parçasına uygulanır. Bu pnömatik kelepçe aynı anda çalıştırılabilir veya belirli bir sırayla kapatılabilir veya açılabilir. Destaco 858-E pnömatik tutma kelepçesi, hava beslemesi kesilse bile ünitenin kapalı kalmasını sağlayan bir geçiş sistemine sahiptir. Ayrıca, yüksek nihai iletim oranı nedeniyle hava tüketimi düşüktür. Destaco manivela sistemi, sıkıştırma kolunun döndürülmesiyle elde edilen geniş açma hareketi ve bunun sonucunda ortaya çıkan optimum kuvvet ve hareket oranları sunar. Bu pnömatik manivelalı kıskaç, iş parçasını sağlam ve pozitif bir şekilde tutar. Kelepçenin kilidini açmak için, kelepçe açma portuna hava basıncı uygulanır. Tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliği için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Destaco pnömatik manivelalı kıskaç, hem yuvarlak hem de T yuvalı tip sensörler için hazır sensördür ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için dahili akış kısıtlamasına sahiptir. Geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar ve hassas konum algılaması için manyetik piston segmanları ile donatılmıştır. Destaco 858-E pnömatik tutma kelepçesi, bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan 96 derecelik geniş bir açılma açısına sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 858-E pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, gıda ve paketleme, otomasyon, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde montaj ve kaynak uygulamaları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 858-E pnömatik baskılı manivelalı kelepçe, düşük profilli montaj ve kolay montaj sağlamak için ideal olarak yuvarlak veya T yuvalı silindirler için sensöre hazırdır.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kontrol sistemi ile donatılmıştır.
- Konum algılamaya izin veren manyetik bir piston segmanı ile entegre edilmiştir.
- Destaco 858-E pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, -14 ila 194 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, 4000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 858-E pnömatik baskılı manivelalı kelepçe, düşük profilli montaj ve kolay montaj sağlamak için ideal olarak yuvarlak veya T yuvalı silindirler için sensöre hazırdır.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kontrol sistemi ile donatılmıştır.
- Konum algılamaya izin veren manyetik bir piston segmanı ile entegre edilmiştir.
- Destaco 858-E pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, -14 ila 194 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, 4000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Bir mafsallı kelepçe ne kadar basınç yapabilir?
A. Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Newton'da (N) belirtilen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için bu bilgiyi mafsallı kelepçenin boyutuyla birlikte kullanın. Tahta parçası ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur.