Destaco 858-LC pnömatik mafsallı kıskaç, Destaco 858 kıskaç için yedek bir kıskaçtır. Bu kelepçe, sıkıştırılmış hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip olan ve daha sonra iş parçasını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncını uygulamak üzere sıkıştırılmış havayı kullanan hava tahrikli bir silindir ile donatılmıştır. Dönmeyen silindir, armatürlere kolayca sabitlenebilir. Otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki hızlı kenetleme uygulamaları için idealdir. Bu pnömatik mafsallı kıskaç, çok çeşitli uygulamalara kolayca uyarlanabilen bir cihaz sağlamak için bir pnömatik silindirle birleştirilmiş merkez üzerinde mafsallı hareketli bağlantı içerir. Destaco 858-LC yedek pnömatik mafsallı kıskaç, hem yuvarlak hem de T-yuvası tarzı sensörler için sensöre hazırdır ve dahili bir akış kısıtlama sistemine sahiptir, böylece harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve düzgün sıkıştırma sağlar. Tamamen bağımsız bir Adetdir ve yalnızca tek bir basınç kaynağı gerektirir. Bu pnömatik kelepçe, kirli ortamlarda MIG ve nokta kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir. Uzun servis ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle birlikte gelir. Bu yedek kelepçe, 4000 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için katı çubuk sıkıştırma kolları ile entegre olarak gelir. Destaco 858-LC pnömatik mafsallı kıskaç, doğru konum algılaması için manyetik bir piston halkası ve en üst düzeyde operatör konforu ve el yorgunluğunu azaltmak için ergonomik bir tutamak ile donatılmıştır. -14 ve 194 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 858-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, demirbaşlarda ve taşıma sistemlerinde metal levhaları ve parçaları sıkıştırmak, konumlandırmak ve tutmak için kullanılır. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 858-LC manivelalı kıskaç, sorunsuz çalışma için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindir içerir.
- Hassas konum algılama için manyetik bir piston segmanı ile birlikte gelir.
- Bu ünite, T yuvası veya yuvarlak sensörleri barındırmak için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir.
- Destaco 858-LC yedek kıskaç, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için sağlam çubuk kenetleme kollarıyla entegre edilmiştir.
- 4000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu pnömatik mafsallı kelepçe -14 ila 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 850450-63-1-00: Bu yedek conta kitleri, engelsiz çalışma için Destaco 858 pnömatik manivelalı kıskaç ünitesi ile birlikte kullanılır.
- Destaco 810169: Bu yuvarlak dilli anahtarlar, Destaco 858-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve kolay kurulum için bir LED'li hızlı bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. Bu IP67 dereceli anahtarlar, kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilebilir. 4 mm yuvarlak kanallı silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 8EA-109-1: Bu T slotu reed anahtarları, hızlı bir bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir ve T-slot oluklarına sahip silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır. IP67 sınıfına sahiptirler ve kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 858-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilir ve çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kıskacın performansının artmasını sağlar.
Kurulum:
- Destaco 858-LC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manuel tutma veya düz hat manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Yeniden yapılanma sırasında Destaco kelepçeleri için hangi gres idealdir?
A. Mobil XTC gibi bir kaplin gresi, Destaco mekanik kelepçelerle kullanım için mükemmeldir, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanılmalıdır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kıskaç kulplarının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
C. Kelepçe sapının kırmızı renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı gösterir. Bu, operatörlerin kolu kolay ve hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu), silindir alanı, silindir çapı ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.