Destaco 868 pnömatik kıskaç, kenetleme basıncı uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için havayla çalıştırılan silindirler kullanır. Tekrarlayan üretim işlemlerinde hızlı bağlama için uygundur. Bu portatif pnömatik kelepçe, geçici fikstürle kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip hava ile çalıştırılan bir silindir ile entegre olarak gelir. Bu pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, iş parçasını yerinde tutmak için kenetleme basıncı uygulamak için basınçlı hava kullanır. Destaco 868 pnömatik kıskaç, kirli çalışma ortamlarında nokta ve MIG kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir ve armatürlere kolayca sabitlenebilen, dönmeyen bir silindir ile birlikte gelir. Harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kısıtlama sistemine sahiptir. Bu pnömatik kelepçe, uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle entegre olarak gelir. Bu portatif ünite tamamen bağımsızdır ve ek güvenlik için yalnızca tek bir basınç kaynağına ihtiyaç duyar. Yuvarlak ve T yuvası tarzı sensörler için hazır sensördür ve kol uzantılarının düzgün şekilde takılması için bir U çubuk tutamak tasarımına sahiptir. 4000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. Destaco 868 pnömatik kelepçe, doğru konum algılama için bir manyetik piston halkası ile donatılmıştır ve -14 ve 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda ve 145 psi'ye kadar silindir basıncında çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 868 pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, fikstür kontrolü ve otomotiv parça montajı gibi çeşitli uygulamalar için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 868 pnömatik manivelalı kıskaç, kolayca değiştirilebilen, sağlam bir kenetleme koluyla donatılmıştır.
- Bu tutma kelepçesi, düzgün çalışma için yerleşik akış kontrollerini ve konum algılama için manyetik halka pistonunu içerir.
- Sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip, doğru şekilde işlenmiş çelik bileşenlerle birlikte gelir.
- Sensöre hazır tasarım, yuvarlak veya T-yuvası tipi sensörleri barındırır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 868 pnömatik manivelalı kıskaç, kolayca değiştirilebilen, sağlam bir kenetleme koluyla donatılmıştır.
- Bu tutma kelepçesi, düzgün çalışma için yerleşik akış kontrollerini ve konum algılama için manyetik halka pistonunu içerir.
- Sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip, doğru şekilde işlenmiş çelik bileşenlerle birlikte gelir.
- Sensöre hazır tasarım, yuvarlak veya T-yuvası tipi sensörleri barındırır.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Destaco, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta pnömatik tutmalı manivelalı kıskaçlar sunar. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme kuvveti uygulamak için mekanik kuvvet yerine basınçlı hava kullanır. Çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılırlar.
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Mafsallı kıskaçlar iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçalarını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.