DESTACO 868 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
stil | Model | Bağlantı noktası boyutu | Holding Kapasitesi | Kelepçe Kol Stili | Silindir çapı | Kelepçe Kol Uzunluğu | Görev Döngüsü | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 868-E | 1/4 | 4000 Lbs. | Katı Çubuk | 2.48 " | 4.69 " | Mükemmel/Yüksek | -10 ila 90°C | €1,069.03 | |
B | 868 | 1 / 4 NPT | 4000 Lbs. | Katı Çubuk | 2.48 " | 4.69 " | Mükemmel/Yüksek | -10 ila 90°C | €1,069.03 |
868 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
Pnömatik tutma kelepçeleri olarak da bilinen Destaco 868 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı ve güvenli kenetleme için uygundur. Basınçlı hava kaynağına bağlanmak için giriş portuna sahip hava ile çalıştırılan bir silindir ile entegredirler. İş parçasını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncı uygulamak için basınçlı havayı kullanırlar. Bu pnömatik manivelalı kıskaçlar, uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle entegre olarak gelir. Kirli çalışma ortamlarında nokta ve MIG kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptirler ve armatürlere kolayca sabitlenebilen dönmeyen bir silindir ile birlikte gelirler. Bu portatif pnömatik kelepçeler, harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kısıtlama sistemine sahiptir. Bu üniteler, geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanıma izin verir ve tamamen bağımsızdır ve ek güvenlik için yalnızca tek bir basınç kaynağına ihtiyaç duyar. Bu 868 Serisi Destaco kelepçeler, yuvarlak ve T yuvası stili sensörler için hazır sensörlerdir ve kol uzantılarının düzgün şekilde takılması için U çubuk tutacak tasarımına sahiptir. Bu kapalı mafsallı kelepçeler ideal olarak kaynak ve işleme uygulamaları için kullanılır ve kurulum kolaylığı için yatay olarak monte edilebilir. Destaco 868 Serisi pnömatik kıskaçlar, 4000 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Bu kıskaçlar, doğru konum algılaması için bir manyetik piston halkası ile donatılmıştır ve -14 ve 194 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda, 145 psi'ye kadar silindir basınçlarında çalıştırılabilir. . Bu pnömatik manivelalı kıskaçlar, hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip 810169 yuvarlak dilli anahtarlar ve hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip 8EA-109-1 T yuvalı manyetik anahtarlar ile uyumludur.
Destaco'yu da sunuyoruz 850 Serisi pnömatik kelepçeler 16000 lb.'ye kadar yük kapasitesine sahip
Kullanımlar
Destaco 868 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, fikstür kontrolü ve otomotiv parça montajı gibi çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır.
Özellikler
- Destaco 868 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, kaynak ve otomotiv parça montajı gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Bu pnömatik kelepçeler, doğru konum algılaması için bir manyetik piston segmanı ile donatılmıştır.
- Bu üniteler, yuvarlak ve T-slot tipi sensörler için hazır sensörlerdir.
- Destaco 858 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, -14 derece Fahrenhayt ile 195 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaçlar, 4000 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 850450-63-1-00: Bu yedek conta takımı 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 ve 868-E kıskaç üniteleri ile kullanım için tasarlanmıştır.
- Destaco 810169: Bu uzatma kablosu seti ve bağlantı somunu, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere takılmak üzere tasarlanmıştır. Hızlı bağlantı kesme kablosuna sahip bu yuvarlak dilli anahtar, kelepçe silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka aracılığıyla çalıştırılır.
- Destaco 8EA-109-1: Hızlı bağlantı kesme kablosuna sahip bu T yuvası kamış anahtarı, kolay kurulum için bir LED ile donatılmıştır ve -10 ile 60 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 868 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 onaylıdır.
Montaj
- Destaco 868 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Pnömatik geçiş kelepçesi nedir?
Pnömatik manivelalı kıskaçlar, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme kuvveti uygulamak için mekanik kuvvet yerine basınçlı hava kullanır. Çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılırlar.
Pnömatik manivelalı kıskaçlar nasıl çalışır?
Mafsallı kıskaçlar iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçalarını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kenetleme kuvveti, mengeneyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Müstakil Gizli İkaz Lambaları
- Silecek Kolları
- Çatı Açma
- Çit Mesajları
- Filtre Pedi Tutma Çerçeveleri
- Kapı donanımı
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- balastlar
- donanım
- NICHOLSON Metal Ferrule Ahşap Kollar
- LITTLE GIANT İstasyon Sabit Alma
- BANJO FITTINGS Ekran 50 Mesh, Hat Süzgeç
- INSTOCK Sabit Güvenlik Birimi, Mavi, 67 İnç Yükseklik
- COOPER B-LINE Mekanik Bağlantı Pabuçları
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Standart Küresel Vana Kartuşları, EPDM
- VOLLRATH Benmari Tencere Kapakları
- 3M 2 Yollu Pimler
- PARKER Boru Kelepçe Kitleri
- WINSMITH SE Encore, Serisi, E30 Boyutu, XDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler