Destaco Rpl-2 | Paralel Tutucu, Düşük Profil, Strok 0.5 İnç, Parmak Uzunluğu 3 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO RPL-2 Paralel Tutucu, Düşük Profil, Strok 0.5 İnç, Parmak Uzunluğu 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HCH Modeli: RPL-2Çapraz Referans: 28WM15
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
€649.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tutucu
doğruluk0.002 "
Silindir çapı0.438 "
parmak uzunluğu3"
Kavrama Gücü26 Lbs.
Çene Sayısı2
basınç Aralığı5 - 100 psi
Inme1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Küçük parça taşıma uygulamaları için tasarlanmış Destaco RPL-2 paralel tutucu
  • Yüksek doğruluk ve sıfır yan boşluğu korumak için patentli önceden yüklenmiş çift V makaralı rulman ile donatılmıştır
  • Düşük basınçlı uygulamalar için ideal olan 26 lbsf'ye kadar kavrama kuvveti oluşturmak için senkronize çene çalışmasına sahiptir
  • Sert kimyasallar ve bileşikler, kum veya birikintileri işlemek için Buna-N (nitril) conta içerir
  • Mükemmel parça konumlandırma ve tekrarlanabilirlik sunar
  • -35 ila 80 derece C arasında değişen çalışma sıcaklıklarına dayanma yeteneği

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir çapıparmak uzunluğuKavrama GücüInmeÜcret
DESTACO RPL-4 2 Çeneli Düşük Profilli Paralel Tutucu, Viton Contalar, 1 İnç Strok | AH6HPZ 36C629 TGK-40.5 "5"36 Lbs.1"€1,013.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO RPL-2 Paralel Tutucu, Düşük Profil, Strok 0.5 İnç, Parmak Uzunluğu 3 İnç
€649.01 / Adet