Destaco RPL-4 düşük profilli paralel tutucu, yüksek basınçlı uygulamalarda parça konumlandırma ve tekrarlanabilir işlemler için tasarlanmıştır. Valf kontrolleri, temiz odalar ve zorlu ortamlar, hassas tutucu parmaklar ve Viton keçeleri kullanan yüksek sıcaklık uygulamaları ile hassas parça işleme için idealdir. Parçaların öngörülebilir geometriye sahip olduğu otomotiv ve elektronik endüstrilerinde kullanılır. Çeneleri çalıştırmak için piston ve basınçlı hava kullanır ve düşük sürtünmeli Dual-V makaralı rulmanlar kullanarak sıfır yan oynama sağlar. Bu hafif ve kompakt tutucu, 36 ila 5 psi arasında değişen basınçlarda 100 lb'ye kadar kavrama kuvveti sunabilir. Destaco RPL-4 tutucu, -30 derece ile 180 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir. Yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için hızlı bağlantı kesme sensör kabloları, etki ve dirençli sensörler, arıza emniyetli valfler, sensör montaj kitleri ve tamir takımları ile uyumludur.
Kullanım Alanları:
Destaco RPL-4 düşük profilli paralel tutucu, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde valf kontrollü hassas parça işleme, hassas uzun tutucu parmak gereksinimleri ve yüksek sıcaklık / basınç uygulamaları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco RPL-4 düşük profilli paralel tutucu, yüksek sıcaklık uygulamaları için Viton contalara sahiptir.
- Mükemmel parça tekrarlanabilirliği ve konumlandırma sunar.
- Yan oynamayı önlemek için düşük sürtünmeli çift V makaralı rulmanlar sağlar.
- Bu tutucu, -20 ila 300 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda senkronize olmayan çene çalışmasına izin verir.
- 1 N kavrama kuvveti ile 160 inç strok sağlayabilmektedir.
- Destaco RPL-4 düşük profilli paralel tutucu, kolay montaj için hafif ve kompakt tasarıma sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco OSMK-008: Bu sensör montaj kitleri, markanın RPL-4 düşük profilli paralel tutucuları için tasarlanmıştır.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Bu hızlı bağlantı kesme sensör kablolarının 2 mm (CABL-010) ve 5 mm (CABL-013) uzunlukları vardır.
- Destaco etkisi (OHSP-017) ve dirençli (OHSN-017) sensörler ve arıza emniyet valfleri (OFSV-001 & OFSV-004): Yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için idealdirler.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco RPL-4 düşük profilli paralel tutucu, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco RPL-4 düşük profilli paralel kavrayıcı, kolay ve doğrudan montaja izin veren bir itici kızak, döner ve kavrayıcı yüzeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Paralel tutucunun açısal tutucuya göre avantajı nedir?
A. Parmaklar küçük alanlara oturduğundan, Destaco paralel tutucular bir makinenin içindeki bir parçayı aşağı çekebilir, oysa açısal tutucular yalnızca takımları yoldan çıkarmak için kullanışlıdır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco ayrıca suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için özellikle IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.