Devilbiss İletişim-hs1-12 | Hvlp Püskürtme Tabancası Yerçekimi | 4yeg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Püskürtme Tabancası Yerçekimi | AE2MBY 4YEG3

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Püskürtme Tabancası Yerçekimi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MBY Modeli: COMM-HS1-12Çapraz Referans: 4YEG3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€840.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVLP Sprey Tabanca
Hava tüketimi4.5 psi'de 29 cfm
Hava girişi1 / 4 "
Fincan kapasitesi8 oz.
Sıvı Dağıtım HızıDüşük
Sıvı Dağıtım Türüyerçekimi
Meme Boyutu0.045 "/ 1.2 mm
Boya Viskozitesi Optimum AralığıÇok Düşükten Ortaya
Desen Boyutu8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

DeVilbiss COMM-HS1-12 HVLP püskürtme tabancası, geleneksel püskürtme tabancalarından daha ince bir yüzey elde etmek için kullanılan yüksek hassasiyetli bir araçtır. Hem su hem de solvent bazlı kaplama ürünleri ile kullanılabilir. Bu püskürtme tabancası genellikle otomobil atölyelerinde boya işleri için kullanılır.

Özellikler:

  • DeVilbiss tabanca tipi boya püskürtme tabancası, yüzeylere yüksek hacimli, düşük basınçlı boya ve vernik püskürtmek için HVLP boya püskürtme sistemleriyle birlikte çalışır.
  • Korozyon direnci için paslanmaz çelik sıvı uçları ve iğneleri ile donatılmıştır.
  • HVLP hava başlıkları, hem solvent hem de su bazlı malzemelerin üstün atomizasyonunu sağlar.
  • Dengeli hava valfi tasarımı, hafif tetik çekme ve gelişmiş hava akışı sağlar.
  • Bu püskürtücü, kolay manevra için hafif, dövme alüminyum gövdeye sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

Standartlar ve Onaylar:

  • SCAQMD

Sık sorulan Sorular:

S. HVLP sistemlerinin türleri nelerdir?

A.

  • Özel Sistemler: Havayı atomize etmek için bir türbin kullanırlar.
  • Dönüşüm Sistemleri: Daha kontrollü bir sprey sağlamak için yüksek basınçlı havayı bir kompresörden düşük basınçlı bir nozüle taşırlar.

S. Bu püskürtme tabancasının meme boyutu nedir?

A. 0.045 inç.

S. Bu püskürtme tabancasının hava tüketim oranı nedir?

A. 4.5 psi'de 29 CFM.

S. Bu tabanca neden yerçekimi tipi püskürtme tabancası olarak biliniyor?

A. Boya, yerçekimi kuvvetleri aracılığıyla kaptan nozüle akar. Bu nedenle, yerçekimi tipi püskürtme tabancası olarak adlandırılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMeme BoyutuDesen BoyutuÜcret
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp Püskürtme Tabancası Emme | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 psi'de 23 cfm0.086 "/ 2.2 mm11 "€631.96
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Püskürtme Tabancası Yerçekimi | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 psi'de 23 cfm0.059 "/ 1.5 mm12 "€668.73
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp Püskürtme Tabancası Basıncı | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 psi'de 23 cfm0.059 "/ 1.5 mm13 "€604.94
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Püskürtme Tabancası Sifonu / basınç | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 psi'de 30 cfm0.070 "/ 1.8 mm10 "€739.15
DEVILBISS JGA-660 Hvlp Püskürtme Tabancası Emme | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 psi'de 50 cfm0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,038.82
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp Püskürtme Tabancası Basıncı | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 psi'de 40 cfm0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp Püskürtme Tabancası Basıncı | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 psi'de 50 cfm0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Püskürtme Tabancası Yerçekimi
€840.29 / Adet