Devilbiss Flg-hvs-322 | Hvlp Püskürtme Tabancası Emme | 13e904 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp Püskürtme Tabancası Emme | AA4UWG 13E904

DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp Püskürtme Tabancası Emme

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4UWG Modeli: FLG-HVS-322Çapraz Referans: 13E904
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
€631.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVLP Sprey Tabanca
Hava tüketimi13.5 psi'de 23 cfm
Hava girişi1 / 4 "
Fincan kapasitesi24 oz.
Sıvı Dağıtım HızıOrtadan Hızlıya
Sıvı Dağıtım TürüSifon
Meme Boyutu0.086 "/ 2.2 mm
Boya Viskozitesi Optimum AralığıOrta
Desen Boyutu11 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMeme BoyutuDesen BoyutuÜcret
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Püskürtme Tabancası Yerçekimi | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 psi'de 23 cfm0.059 "/ 1.5 mm12 "€668.73
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp Püskürtme Tabancası Basıncı | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 psi'de 23 cfm0.059 "/ 1.5 mm13 "€604.94
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Püskürtme Tabancası Sifonu / basınç | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 psi'de 30 cfm0.070 "/ 1.8 mm10 "€739.15
DEVILBISS JGA-660 Hvlp Püskürtme Tabancası Emme | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 psi'de 50 cfm0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,038.82
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp Püskürtme Tabancası Basıncı | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 psi'de 40 cfm0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp Püskürtme Tabancası Basıncı | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 psi'de 50 cfm0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Püskürtme Tabancası Yerçekimi | AE2MBY 4YEG3 COMM-HS1-124.5 psi'de 29 cfm0.045 "/ 1.2 mm8"€840.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp Püskürtme Tabancası Emme
€631.96 / Adet