DEWALT 06623-PWR Çekiç Tahrik Pimli Çapa, 1/4 İnç Çapa Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa |
Çapa Dia. | 1 / 4 " |
Çapa Uzunluğu | 1 1 / 4 " |
Vücut Bakımı | Sade |
gövde Malzemesi | Çelik |
Kafa tarzı | Mantar |
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı | içinde 1 / 4 |
Min. Gömme | 1" |
Pim Ankraj Tipi | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa |
Pim Malzemesi | Tip 316L Paslanmaz Çelik |
Sap Uzunluğu | 1 1 / 4 " |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 835 |
Menşe Ülkesi | Tayvan |
PLATFORM | Model | Sap Uzunluğu | Çapa Dia. | Çapa Uzunluğu | 4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | gövde Malzemesi | Kafa tarzı | + | Min. Gömme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02431-PWR | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | Naylon | yuvarlak | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa | içinde 3 / 4 | €26.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
02433-PWR | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | Naylon | Mantar | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa | içinde 3 / 4 | €19.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
02451-PWR | 1 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 1 / 2 " | 220 | Naylon | yuvarlak | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa | içinde 3 / 4 | €46.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
02513-PWR | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 140 | Naylon | Mantar | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa | içinde 5 / 8 | €29.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
02521-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | Naylon | yuvarlak | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa | içinde 5 / 8 | €30.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
02523-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | Naylon | Mantar | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa | içinde 5 / 8 | €34.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
02528-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | Naylon | Mantar | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa | içinde 5 / 8 | €101.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00