<span Class='notranslate'>Dewalt </span> 07580-pwr | Flanged Hollow Wall Anchor, 4 To 10 Thread Dia., 1 Inch Length, Plastic, 100pk | 54tv25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 07580-PWR Flanged Hollow Wall Anchor, 4 To 10 Thread Dia., 1 Inch Length, Plastic, 100Pk | CD3TVC 54TV25

DEWALT 07580-PWR Flanged Hollow Wall Anchor, 4 To 10 Thread Dia., 1 Inch Length, Plastic, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3TVC Modeli: 07580-PWRÇapraz Referans: 54TV25

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€21.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Ankrajı
Çapa Uzunluğu1"
Matkap Boyutu3 / 16 "
Kavrama aralığı1/4 - 1/2 "
MalzemePlastik
Min. Delik Derinliği1-3 / 8 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 16 "
Vida Uzunluğu1.875 "
Vida tipiPhillip Oluklu
beden#4 ila #10 x 1
stilFlanşlı
Konu Dia.# 4 - # 10
Tipİçi Boş Duvar Dübelleri
Nihai Gerilim (Lbs.)90
La kullanBlok, Tuğla, Beton, Alçıpan, Alçı
Duvar Kalınlığı1/8 "ila 1/2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 07580-PWR Flanged Hollow Wall Anchor, 4 To 10 Thread Dia., 1 Inch Length, Plastic, 100Pk
€21.55 / paket