Dewalt 07602-pwr | Kama Dübel, 1/4-20 Diş Boyutu, 1/4 İnç Dübel Çapı, 316ss, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 07602-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 100PK | CG6MKV 448L78

DEWALT 07602-PWR Kamalı Ankraj, 1/4-20 Diş Ebat, 1/4 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MKV Modeli: 07602-PWRÇapraz Referans: 448L78
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
€606.05 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu2 1 / 4 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme1 1 / 8 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
sınıf316
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 1 / 8 "
Min. Gömme1 1 / 8 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu1 1 / 4
Konu Boyutu1 / 4-20
Nihai Kesme (Lb.)1,620 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1,620
Nihai Gerilim (Lbs.)1,740 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1,440
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 07602-PWR Kamalı Ankraj, 1/4-20 Diş Ebat, 1/4 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 100PK
€606.05 / paket