Dewalt 07620-pwr | Kama Dübel, 1/2-13 Diş Boyutu, 1/2 İnç Dübel Çapı, 316ss, 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 07620-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 50PK | CG6MLD 448L86

DEWALT 07620-PWR Kamalı Ankraj, 1/2-13 Diş Ebat, 1/2 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MLD Modeli: 07620-PWRÇapraz Referans: 448L86
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
€722.58 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu2 3 / 4 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme2 1 / 4 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
sınıf316
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 2 "
Min. Gömme2 1 / 4 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu1 3 / 8
Konu Boyutu1 / 2-13
Nihai Kesme (Lb.)6,800 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6,800
Nihai Gerilim (Lbs.)6,540 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5,560
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.37
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 07620-PWR Kamalı Ankraj, 1/2-13 Diş Ebat, 1/2 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 50PK
€722.58 / paket