HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Uyarlanabilir Teknoloji Doluluk Sensörleri
stil | Model | Kapsam | Çap | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Montaj Tipi | Görüş açısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATD1000CRP | 1000 sq. Ft. | 4.5 " | 1.5 " | 24 VDC | Tavan Montaj | 180 Dereceleri | €470.45 | |
B | ATD1600WRP | 1600 sq. Ft. | 1.5 " | 6" | Alçak gerilim | Duvara Montaj | 115 Dereceleri | €500.10 | |
C | ATD2000C | 2000 sq. Ft. | 4.5 " | 1.5 " | 24 VDC | Tavan Montaj | 360 Dereceleri | €464.39 | |
C | ATD2000CRP | 2000 sq. Ft. | 4.5 " | 1.5 " | 24 VDC | Tavan Montaj | 360 Dereceleri | €522.23 |
Uyarlanabilir Teknoloji Doluluk Sensörleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems pasif kızılötesi ve ultrasonik algılama teknolojisine sahip uyarlanabilir ikili teknoloji doluluk sensörleri, konferans salonları, tuvaletler, giyinme odaları ve depo odalarındaki insanların varlığını algılamak için idealdir. Bu sensörler, tek tip bir görünüm vermek için beyaz tavan döşemeleriyle karışan yangın geciktirici, ABS muhafazaya sahiptir. Aydınlatmalar ve HVAC gibi yardımcı sistemlerin araAdeti ve kontrolü için röle sensörleri ve fotoseller içerirler. 1000, 1600 ve 2000 metrekarelik bir alanı kapsayan bu tavana veya köşeye duvara monte doluluk sensörlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor yüksek alan doluluk sensörleri yüksek ve alçak bölme konfigürasyonları için yalnızca dijital pasif kızılötesi sensör teknolojisi ile.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yarış yolları
- Sıhhi Tesisat İğneli Vanalar
- Lehim Aksesuarları
- Pedler ve Aplikatörler
- Tebeşir Hattı Makaraları
- Baş Koruma
- Yüz Koruyucular
- Dağıtım Tabancaları
- Mobilya
- İşaretler
- EMUGE Yüksek Hızlı Çelik-E Makine Musluğu, TiN Finish
- ARROW FASTENER Tutkal tabancası
- DUFF-NORTON LT Serisi, Doğrusal Aktüatör
- DURHAM MANUFACTURING Hortum Dolapları
- AMS 5/8 İnç Dişli Toprak Kurtarma Probları
- MI-T-M kordonlar
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5950 Serisi
- REMCO UST Yumuşak Tezgah Fırçaları
- SLOAN Kaplinler
- TB WOODS kasnaklar