Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 07632-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Anchor Dia., 316Ss, 25PK | CG6MLK 448L92

DEWALT 07632-PWR Kamalı Ankraj, 5/8-11 Diş Ebat, 5/8 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MLK Modeli: 07632-PWRÇapraz Referans: 448L92
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
€885.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu4 1 / 2 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme2 3 / 4 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
sınıf316
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 3 / 4 "
Min. Gömme2 3 / 4 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu3"
Konu Boyutu5 / 8-11
Nihai Kesme (Lb.)11,900 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme11,900
Nihai Gerilim (Lbs.)13,495 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim10,825
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.97
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 07632-PWR Kamalı Ankraj, 5/8-11 Diş Ebat, 5/8 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 25PK
€885.19 / paket