KERN VE SOHN EMB-V Serisi Okul Terazileri
stil | Model | Konut Boyutu | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Doğrusallık | Tartım Yüzey Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMB 200-3V | X 175 245 54 mm x | 54 mm | 245 mm | +/- 0.005 g | 82 mm | €330.75 | |
B | EMB 2000-2V | X 175 250 55 mm x | 55 mm | 250 mm | +/- 0.05 g | 150 mm | €330.75 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kupa Fırçaları
- Olay Komutanlığı ve Triyaj Malzemeleri
- Boru Burçları ve Pulları Azaltma
- Güvenlik / Alan Aydınlatma Armatürleri
- borular
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Akış Kontrol Vanaları
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Fiberglas
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- TOLCO İkincil Etiket, Quat Dezenfektan
- PASS AND SEYMOUR Endüstriyel Ekstra Ağır Hizmet Korozyona Dirençli Prizler
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 150 Mikron
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 3/4-10 Unc Lh
- APOLLO VALVES Yedek Kol Kol Kitleri
- SPEARS VALVES PVC Gri Program 40 Montaj 45 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 10 İnç Çap, Tek Uçtan Dişli
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Montaj 15 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- MARTIN SPROCKET SAE Kontrol Somun Anahtarları, Endüstriyel Siyah
- VESTIL QIT Serisi Hızlı Kurulum Manuel Arabalar