Dewalt D180001 | Tesisatçılar Delik Testere Seti | 6ut72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT D180001 Tesisatçılar Delik Testere Seti | AF2KVU 6UT72

DEWALT D180001 Tesisatçılar Delik Testere Takımı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2KVU Model: D180001Çapraz Referans: 6UT72

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€163.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesisatçılar Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil
Çardak Deliği1 / 2 "veya 5 / 8"
İnşaatbi metal
Maks. Kesme derinliği1.451 ila 1.84 "
Parça sayısı9
Pilot Matkap Boyutu1 / 4 "dia.
Adım StiliDeğişken Adım
Testere Ölçüleri Aralığı3/4" to 2-1/4"
Şaft Boyutu1/4 "Hex, 3/8" Hex ve 7/16 "Hex
DişHSS
İnç başına diş4/5 tl
Konu Boyutu1/2"-20 or 5/8"-18"
Diş malzemesibi metal
Tipbi metal
Çardak kullanKüçük büyük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8202990000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT D180001 Tesisatçılar Delik Testere Takımı
€163.76 / Adet