Dewalt D180011 | Delik Testere Bi-metal Çapı. 11/16 İçinde | 6ut78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT D180011 Delik Testere Bi-metal Çap 11/16 In | AF2KVY 6UT78

DEWALT D180011 Delik Testere Bi-metal Çap 11/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2KVY Model: D180011Çapraz Referans: 6UT78
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
€2.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delik testeresi
Çardak TasarımıDahil Değil
İnşaatbi metal
Matkap Boyutu3 / 16 "
Maks. Kesme derinliği1.437 "
Pilot Matkap Boyutu1 / 4 "dia.
Adım StiliDeğişken Adım
Dia'yı gördüm.11 / 16 "
Şaft Boyutu3/8 "altıgen
İnç başına diş4/5
Konu Boyutu1 / 2 "-20
Diş malzemesibi metal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
HS kodu8202990000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak Deliği+Maks. Kesme derinliğiDia'yı gördüm.Şaft Boyutuİnç başına dişKonu BoyutuÜcret
DEWALT D180012IR Darbeli Delik Testeresi Bi-metal 3/4 In | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-€24.37
DEWALT D180014IR Darbeli Delik Testere Bi-metal 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-€25.17
DEWALT D180016IR Darbeli Delik Testere Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "1"1/4 "Hex8-€21.93
DEWALT D180018IR Bi-metal Darbeli Delik Testeresi 1-1 / 8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-€26.84
DEWALT D180020IR Bi-metal Darbeli Delik Testeresi 1-1 / 4 In | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-€28.61
DEWALT D180022IR Bi-metal Darbeli Delik Testeresi 1-3 / 8 In | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-€29.03
DEWALT D180024IR Bi-metal Darbeli Delik Testeresi 1-1 / 2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-€30.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT D180011 Delik Testere Bi-metal Çap 11/16 In
€2.59 / Adet