Dewalt D180020ir | Bi-metal Darbeli Delik Testere 1-1/4 In | 4nzv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT D180020IR Bi-metal Darbeli Delik Testeresi 1-1 / 4 In | AD9BBW 4NZV8

DEWALT D180020IR Bi-metal Darbeli Delik Testere 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BBW Modeli: D180020IRÇapraz Referans: 4NZV8
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
€28.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Dayanımlı Delik Testere
Çardak TasarımıYerleşik
Çardak Deliği1 / 4 "
İnşaatbi metal
Matkap Boyutu3 / 16 "
Maks. Kesme derinliği5 / 8 "
Pilot Matkap Boyutu5 / 32 "dia.
Adım StiliPozitif Tırmık
Dia'yı gördüm.1.25 "
Şaft Boyutu1/4 "Hex
İnç başına diş8
Diş malzemesibi metal
Çardak kullan1/4 Hex Shank Dahili

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak Deliği+Maks. Kesme derinliğiDia'yı gördüm.Şaft Boyutuİnç başına dişKonu BoyutuÜcret
DEWALT D180012IR Darbeli Delik Testeresi Bi-metal 3/4 In | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-€24.37
DEWALT D180014IR Darbeli Delik Testere Bi-metal 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-€25.17
DEWALT D180016IR Darbeli Delik Testere Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "1"1/4 "Hex8-€21.93
DEWALT D180018IR Bi-metal Darbeli Delik Testeresi 1-1 / 8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-€26.84
DEWALT D180022IR Bi-metal Darbeli Delik Testeresi 1-3 / 8 In | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-€29.03
DEWALT D180024IR Bi-metal Darbeli Delik Testeresi 1-1 / 2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Darbe Dayanımlı Delik Testere5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-€30.83
DEWALT D180011 Delik Testere Bi-metal Çap 11/16 In | AF2KVY 6UT78 D180011-Delik testeresi1.437 "11 / 16 "3/8 "altıgen4/51 / 2 "-20€2.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT D180020IR Bi-metal Darbeli Delik Testere 1-1/4 In
€28.61 / Adet