DEWALT DCH273P2 SDS Akülü Döner Çekiç Li-Ion 20V
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Çekiç |
Dakikada Darbe | 4600 |
Yüksüz RPM | 1100 |
Tip | Kablosuz |
Ağırlık | 6.8 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 30.23 |
Menşe Ülkesi | CZ |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00