Dewalt Dw255 | Alçıpan Tornavidası Rpm 5300 6 A 120 V | 6gd99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW255 Alçıpan Tornavida Rpm 5300 6 A 120 V | AE8XJR 6GD99

DEWALT DW255 Alçıpan Tornavida Rpm 5300 6 A 120 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8XJR Model: DW255Çapraz Referans: 6GD99
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
€149.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçıpan Tornavida
120V'da Amper6.0
YatakTop ve Merdane
ClutchPozitif Sürüş
Kordon8 ft. 2 İletken
Maks. dönme momenti60 In.Lbs.
Yüksüz RPM0-5300
Şaft Boyutu1/4 Altıgen
Hız KontrolRSV
Takım Uzunluğu12.4 "
Takım Ağırlığı3.1 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.79
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel120V'da AmperClutchMaks. dönme momentiYüksüz RPMTakım UzunluğuÜcret
DEWALT DW272 Alçıpan Tornavida Devir 4000 6.3a 120 V | AD9AXT 4NZ46 DW2726.3Standart81 In.Lbs.0-400011.5 "€239.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW255 Alçıpan Tornavida Rpm 5300 6 A 120 V
€149.77 / Adet