Dewalt Dw268 | Versa Debriyaj Tornavidası 2500 6.5 A | 4lf85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW268 Versa Debriyaj Tornavidası 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85

DEWALT DW268 Versa Debriyaj Tornavida 2500 6.5 A

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8NZM Model: DW268Çapraz Referans: 4LF85
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
€356.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Versa Debriyaj Tornavidası
Amper6.5
120V'da Amper6.5
YatakTop ve Merdane
ClutchTork
Kordon8 ft. 2 İletken
Maks. dönme momenti132 In.Lbs.
Yüksüz RPM0-2500
Şaft Boyutu1/4 Altıgen
Hız KontrolRSV
Takım Uzunluğu11.5 "
Takım Ağırlığı3.7 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8467290040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelClutchMaks. dönme momentiYüksüz RPMTakım UzunluğuÜcret
DEWALT DW267 Versa Debriyaj Tornavidası 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84 DW267Standart132 In.Lbs.0-200011.9 "€347.18
DEWALT DW269 Versa Debriyaj Tornavidası 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87 DW269Ayarlanabilir Tork344 In.Lbs.0-100011.9 "€401.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW268 Versa Debriyaj Tornavida 2500 6.5 A
€356.19 / Adet