Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW5810 Hammer Drill Bit Sds Max 3/4 x 13 In | AD8NLM 4LD37

DEWALT DW5810 Darbeli Matkap Ucu Sds Max 3/4 x 13 Inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NLM Model: DW5810Çapraz Referans: 4LD37
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
€87.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı3 / 4 "
Sondaj Uzunluğu8"
Kesici Kafa Sayısı4
Uzunluk13 "
Sap ŞekliSDS Max
Şaft Boyutu45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)33.78
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8467210070
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuKesici Kafa SayısıUzunlukSap ŞekliŞaft Boyutupaket adetÜcret
DEWALT DW5223B25 Darbeli Matkap Ucu Sds 3/16 x 6 İnç - 25'li Paket | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"GBF(SDS)25 / 64 "25€138.35
DEWALT DW5224B25 Darbeli Matkap Ucu Sds 1/4 x 4 İnç - 25'li Paket | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"GBF(SDS)25 / 64 "25€133.61
DEWALT DW5225B25 Darbeli Matkap Ucu Sds 1/4 x 6 İnç - 25'li Paket | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"GBF(SDS)25 / 64 "25€145.20
DEWALT DW5230B25 Darbeli Matkap Ucu 3-düz 3/8 x 6 İnç - 25'li Paket | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-Daire3 / 8 "25€180.68
DEWALT DW5235B10 Darbeli Matkap Ucu 3-düz 1/2 x 6 İnç - 10'lu Paket | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-Daire3 / 8 "10€104.12
DEWALT DW5403B25 Darbeli Matkap Ucu Sdsplus 3/16 x 6-1 / 2 - 25'li Paket | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "25€199.46
DEWALT DW5417B25 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 6 İnç - 25'li Paket | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "25€182.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW5810 Darbeli Matkap Ucu Sds Max 3/4 x 13 Inç
€87.85 / Adet