Dewalt Dw5820 | Darbeli Matkap Ucu Sds Max 1 X 36 In | 5mp67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW5820 Darbeli Matkap Ucu Sds Max 1 x 36 In | AE4TCX 5MP67

DEWALT DW5820 Darbeli Matkap Ucu Sds Max 1 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4TCX Model: DW5820Çapraz Referans: 5MP67
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
€317.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı1"
Sondaj Uzunluğu31 "
Kesici Kafa Sayısı4
Uzunluk36 "
Sap ŞekliSDS Max
Şaft Boyutu45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)94.49
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8467210070
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuKesici Kafa SayısıUzunlukSap ŞekliŞaft BoyutuÜcret
DEWALT DW55200 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 12 In | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€35.20
DEWALT DW55300 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/8 x 12 In | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€31.04
DEWALT DW5227 Darbeli Matkap Ucu Yuvarlak 5/32 x 6 In | AD9BTN 4PC23 DW52275 / 32 "4"26"yuvarlak1 / 4 "€7.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW5820 Darbeli Matkap Ucu Sds Max 1 x 36 İnç
€317.69 / Adet