Dewalt Dw55200 | Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 X 12 In | 38a907 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW55200 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 12 In | AC7CUY 38A907

DEWALT DW55200 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7CUY Model: DW55200Çapraz Referans: 38A907
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
€35.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı1 / 4 "
Sondaj Uzunluğu10 "
Kesici Kafa Sayısı4
Uzunluk12 "
Sap ŞekliSDS Plus
Şaft Boyutu25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuKesici Kafa SayısıUzunlukSap ŞekliŞaft BoyutuÜcret
DEWALT DW55300 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/8 x 12 In | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€31.04
DEWALT DW5227 Darbeli Matkap Ucu Yuvarlak 5/32 x 6 In | AD9BTN 4PC23 DW52275 / 32 "4"26"yuvarlak1 / 4 "€7.19
DEWALT DW5820 Darbeli Matkap Ucu Sds Max 1 x 36 In | AE4TCX 5MP67 DW58201"31 "436 "SDS Max45 / 64 "€317.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW55200 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 12 In
€35.20 / Adet