DEWALT DW618K 2-1/4 Hp Yönlendirici Kiti
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yönlendirici Kiti |
Amper | 12 |
Temel Boyut | 6 |
HP | 2.25 " |
Yüksüz RPM | 8,000 için 24,000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 8467290055 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00