Dewalt Dw8452h | Basık Merkez Çark T27 4.5 X 1/8 X 5/8-11 Ao | 6tnc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW8452H Depresif Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVU 6TNC3

DEWALT DW8452H Basık Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GVU Modeli: DW8452HÇapraz Referans: 6TNC3
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
€12.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Orta Çark
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Ağaç Dikme Boyutu5 / 8 "-11
Çap4.5 "
sınıfÇok Kaba
Kumtaşı30
Maks. RPM13,300
Kalınlık1 / 8 "
Tip27 yazın
Tekerlek tipikesim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)11.27
Gemi uzunluğu (cm)23.97
Gemi genişliği (cm)12.54
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapMaks. RPMÜcret
DEWALT DW8457H Depresif Merkez Tekerlek T27 6 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVW 6TNC6 DW8457H6"10,100€15.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW8452H Basık Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao
€12.01 / Adet