Dewalt Dw8457h | Basık Merkez Çark T27 6 X 1/8 X 5/8-11 Ao | 6tnc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW8457H Depresif Merkez Tekerlek T27 6 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVW 6TNC6

DEWALT DW8457H Basık Merkez Tekerlek T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GVW Modeli: DW8457HÇapraz Referans: 6TNC6
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
€15.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Orta Çark
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Ağaç Dikme Boyutu5 / 8 "-11
Çap6"
sınıfÇok Kaba
Kumtaşı30
Maks. RPM10,100
Kalınlık1 / 8 "
Tip27 yazın
Tekerlek tipikesim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapMaks. RPMÜcret
DEWALT DW8452H Depresif Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVU 6TNC3 DW8452H4.5 "13,300€12.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW8457H Basık Merkez Tekerlek T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao
€15.68 / Adet